絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(5)
  • EASTECH(イーステック)(2)
  • 東海(2)
外径(Φmm)
  • 300(2)
  • 340(8)
高さ(mm)
  • 300
  • 250(4)
  • 280(9)
  • 330(2)
  • 340(3)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 450(6)
  • 500(9)
内径(Φmm)
  • 45(1)
  • 46(6)
  • その他(3)
圧力方式
  • 内圧式(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
300(2)
340(8)
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフフィルター(普及品) ノーブランドロングライフフィルター(普及品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300
水用高性能フィルター 東海水用高性能フィルター東海
22,980税込25,278
1箱(2個)
当日出荷から5日以内出荷
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式方式内圧式
回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ) 東海TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)東海
29,980税込32,978
1箱(2個)
5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300高さ(mm)300圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用トラスコ品番418-5501適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)有M30質量(kg)9.5タイプセンターカプラ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30ろ過精度標準
回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
高さ(mm)300外径(Φmm)340
ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランドロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター(ロングライフフィルター) ノーブランドフィルター(ロングライフフィルター)ノーブランド
34,980税込38,478
1箱(2個)
3日以内出荷
ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。

放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーカット用フィルター