精密ワイヤーカットバイス 水平・平行調整機能付TRUSCO当日出荷
水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。(硬度HRC45~55)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番392-4249材質ステンレス(STAVAX)幅(mm)口金:24全長(mm)350全幅(mm)24全高(mm)170平行度(mm)±0.003/100mm以内口開き(mm)160口深(mm)60直角度±0.005mm/100mm以内