絞り込み
ブランド
  • タニタ(2)
  • seca (セカ)(1)
ひょう量
  • 20kg
  • 10kg(3)
  • 50kg(1)
最小表示
  • 1g(1)
  • 5g(1)
  • 10g(2)
  • 20g(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
10kg(3)
20kg
50kg(1)
授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ授乳量機能付きベビースケール nometaタニタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)アイボリー測定範囲0~20kg材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP質量(g)約2200(乾電池、マット含む)電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)ひょう量(kg)20電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93文字高(mm)26最小目盛5gデータメモリ前回体重・前回授乳量保証期間1年最大計量(kg)20最小目盛(g)5電池寿命約1年(1日10回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390ひょう量単位kg
デジタル乳幼児用スケール[検定付] seca (セカ)デジタル乳幼児用スケール[検定付]seca (セカ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック質量(kg)2.5サイズ552×341×156mm電源単3乾電池×6本(テスト用付属)機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ精度等級4級ひょう量単位kg
授乳量機能付ベビースケール タニタ授乳量機能付ベビースケールタニタ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
飲んだミルクの量が細かくはかれる・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)本体質量(kg)約 2.2文字高(mm)26対応iPhone/Android通信方式Bluetooth Low Energy technologyメモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)計量範囲0~20kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
ベビースケール