デジタル式身長計 200cm三和製作所欠品中
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)7.5連続使用可能時間38~42時間台座寸法(mm)440×325×35充電時間(時間)(満充電)24