絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • brother(ブラザー)(7)
  • ユニファイン(4)
  • コクヨ(1)
  • ダイモ(1)
  • 新盛インダストリーズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワードライタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
    用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30質量(g)1400種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能キー配列タイプライタ配列準拠メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
  • 楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]

    楽らくラベルPRO

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    適合LP-504S/KITCHEN、LP-55SⅢシリーズ、LP-70S、LP-100シリーズ、LP-502S/DATE、LP-503S/BASIC、LP-50SⅡシリーズ対応OSWindows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)
  • 感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    感熱式のラベルプリンタです。
    用途工場出荷ラベル、食品表示ラベル、日付ラベル等様々なラベルを発行可能仕様【使用ラベル用紙】上質感熱紙/キャスト(コート紙)/ユポサーマル/高耐候感熱紙質量(kg)約2.9(ラベルを除く)ピッチ(mm)【ラベル】15~180電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60以下(最大)/10以下(待機時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×144×228対応OSWindows11対応ラベル幅25~70mm表示部4.3インチ液晶タッチパネル印字密度300dpi最大印字幅(mm)68印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)5~35印字速度平均80mm/以上バーコードJAN8/13・ITF・CODE39・QRコード排紙方法オートカット方式使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)Wi-Fi内蔵レイアウト【最大レイアウト登録数】1000以上
  • ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
    用途食材管理ラベル作成にトラスコ品番199-5888幅(mm)144質量(kg)3.27高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-33
  • マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
    用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成にトラスコ品番199-5890幅(mm)144質量(kg)3.14高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-31

ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

ラベルプリンタ本体