絞り込み
ブランド
- RIGOL(リゴル)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
チャンネル数
- 2ch(3)
- 4ch(3)
- 16ch(1)
校正証明書
- 付き(1)
周波数帯域(MHz)
- 70
- 50(4)
- 100(7)
- 125(1)
- 200(5)
- 250(1)
- 350(3)
- 400(1)
- 500(2)
- 800(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(3)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ
RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から7日以内出荷高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ
RIGOL(リゴル)¥45,980~税込¥50,578~1箱翌々日出荷から4日以内出荷低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。入力インピーダンス1MΩ
デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ
RIGOL(リゴル)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高2Gサンプル/秒レコード長最大100Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥78,980~税込¥86,878~1台ほか4日以内出荷から21日以内出荷大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div