節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用適合場所キッチン仕様泡沫吐水、節水、クリック取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
水栓固定節水コマパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
節水自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付商品タイプ壁付タイプ
キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
シングル洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所仕様節水、泡沫吐水取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
泡沫立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水取付穴径(Φmm)22~27
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用適合場所バスルーム仕様節水ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
自閉ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16水栓タイプ自閉水栓
胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13仕様節水、セラミックハンドル形状レバー式ハンドル
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13仕様節水、セラミック取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水定格流量(L/min)5取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
水栓シャワー器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。幅(mm)25高さ(mm)22質量(g)35奥行(mm)25接続ねじM22×1.25ねじサイズM22×1.25
節水レバー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13レバーの種類PR230F-S吐水口PA10J-60X-16
クリーンウォーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。
外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓
(M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。
洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。
シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。
すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。
5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)61.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)48最高使用温度(℃)45
節水ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ外径(Φmm)16
自閉式横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)36~38
節水断熱自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
仕様節水効果約30%、定流量コア付材質パイプ/黄銅
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプが上向きなのでシンクが広々と使える。取替え簡単タイプ。
仕様節水水栓、ベンリー偏心管付(偏心管取付後に取付位置を調節できます。)規格JIS
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998
スピンドル部INAX(LIXIL)税込¥1,538¥1,398
スピンドル組INAX(LIXIL)税込¥2,528¥2,298
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,618~¥4,198~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,858~¥2,598~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥12,078¥10,980
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥24,178~¥21,980~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥29,678¥26,980
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥4,068~¥3,698~
サプライ管INAX(LIXIL)税込¥1,648¥1,498
取付セットINAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898