赤外線節水器

赤外線節水器 - アーテック[学校教材・教育玩具]赤外線節水器 - アーテック[学校教材・教育玩具]赤外線節水器 - アーテック[学校教材・教育玩具]

蛇口に取り付けるだけ!手をかざすだけで水が出る!
蛇口に簡単に取り付けできる赤外線節水器です。赤外線センサーで手や物の動きを感知し、自動で水を出す非接触式の自動水栓アダプターです。ご家庭や公共施設、オフィス、飲食店、学校、病院、介護施設など、さまざまな蛇口に後付けで設置可能。タッチレス操作により衛生的な手洗いができ、感染症対策や節水にも効果的です。使いたい時だけ水が出て、出しっぱなしや無駄遣いを防止。取り付けは蛇口にアダプターをセットするだけで簡単、USB充電式で繰り返し使えて経済的。豊富なアダプターで幅広い蛇口に対応し、メンテナンスも楽々です。清潔で安心、誰でも簡単に節水と感染予防ができる便利なアイテムです。【商品スペック】消費電力:<0.2W、センサー:側面センサー0~5cm/底面センサー0~10cm、消費水量:水利用効率I、水圧:0.05-0.8MPa、防水グレード:IPX6、充電時間:約3時間(1回の充電で2000~3000回使用可)

用途
ご家庭や公共施設、オフィス、飲食店、学校、病院、介護施設などの節水対策に。
セット内容
本体×1、内周アダプター×3、外周アダプター×3、リングパッキン×3、レンチ×1
材質
本体:ABS、口部分:ステンレス
寸法(mm)
本体:約60×34×49。アダプター:対応外径 20・21・22、対応内径 20・22・24
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1個
注意
※本製品は、ねじ式蛇口にのみ取り付け可能です。単水栓蛇口には別売のジョイントパーツ(品番:51337 JANコード:4521718513379)が必要となります。充電用のUSBケーブル(品番:153028 JANコード:4548030530280)、ACアダプター(品番:51849 JANコード:4521718518497)は付属しておりません。ご使用の際は、別途ご用意いただくか、お買い求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7805736151237
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする