絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • KVK(1,474)
  • カクダイ(1,353)
  • TOTO(1,317)
  • INAX(LIXIL)(1,276)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,226)
  • ミヤコ(672)
  • エスコ(590)
  • GAONA(ガオナ)(195)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(92)
  • SUGICO(スギコ)(63)
  • ミナミサワ(41)
  • コンサス(35)
  • TBC(タブチ)(29)
  • バイタル(20)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
  • タカギ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓プラグ オンダ製作所給水栓プラグオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
耐熱逆止弁付ニップル オンダ製作所耐熱逆止弁付ニップルオンダ製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
逆止弁付ニップル オンダ製作所逆止弁付ニップルオンダ製作所
959税込1,055
1個
当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。 床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1
WB1型 テーパおねじ オンダ製作所WB1型 テーパおねじオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1使用流体冷温水・不凍液
メタルガスケット オンダ製作所メタルガスケットオンダ製作所
2,198税込2,418
1セット(4個)
5日以内出荷
・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。
材質FKM+SUS使用温度範囲(℃)-20~100締付トルク(N・m)13~25呼び径(ねじ)G1/2
WB2型 テーパめねじ オンダ製作所WB2型 テーパめねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
幅広給水座金 オンダ製作所幅広給水座金オンダ製作所
4,198税込4,618
1個(10個)
5日以内出荷
・ツバ径Φ78配管アダプター用の幅広給水座金。・1セット10個入り
材質SUS304呼び径45659
ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用 オンダ製作所ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用オンダ製作所
1,798税込1,978
1パック(10個)
4日以内出荷
ツバ径Φ50、Φ58配管アダプター用のワン座。
高さ(mm)16穴径(Φmm)21呼び径1/2外径(Φmm)60
WB3型 テーパおねじ ドライバー式 オンダ製作所WB3型 テーパおねじ ドライバー式オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2
WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブオンダ製作所
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯付属品PP立バンド、ビニールプレート材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
給水化粧フタ オンダ製作所給水化粧フタオンダ製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)18.5呼び径PJ1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
床用継手取付金具 オンダ製作所床用継手取付金具オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用固定金具。※RPJ8型は除く。・寸切ボルトと固定プレート付。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用します。床仕上げ高さに合わせて、寸切りボルトの長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが50~280mmの広い範囲で使用可能です。・コンクリートなどの凹凸のある取付面でも水平出しがしやすく、段差にも使用できます。・固定座金の取付けピッチは95mmです。

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓