TBCユーロス自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5184質量(g)450寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67
エフ-1 ソケットTBC(タブチ)当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
エフ-1用 ゲージTBC(タブチ)当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
エフ-1用 矯正工具TBC(タブチ)当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
六角キャップナットTBC(タブチ)当日出荷
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ呼び径(mm)13トラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径13ねじサイズG1/2
ガイドナット20mmTBC(タブチ)当日出荷
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径20ねじサイズG1
ユーロス双口横水栓TBC(タブチ)(15件のレビュー)当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80質量(g)660仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
ユーロス横形自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13質量(g)450流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
止水栓丸ハンドル付13mmTBC(タブチ)当日出荷
用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
止水栓丸ハンドル付20mmTBC(タブチ)当日出荷
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
袋ナットパッキンセットTBC(タブチ)当日出荷
パッキン付です。
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7837材質快削黄銅棒質量(g)45呼び径13
両ナット付アダプタTBC(タブチ)当日出荷
袋ナット回転式です。
トラスコ品番812-7842材質黄銅質量(g)70呼び径(mm)13
VPパッキン20mmTBC(タブチ)当日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
横水栓ユーロスTBC(タブチ)当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350
止水栓丸ハンドル付25mmTBC(タブチ)翌日出荷
呼び径(mm)25トラスコ品番812-7764材質青銅質量(g)870操作方式ハンドル式
ガイドナット25mmTBC(タブチ)当日出荷
用途塩ビのシモクと一対で使用します。呼び径(mm)25トラスコ品番812-7777材質青銅質量(g)216呼び径25
VPパッキン13mmTBC(タブチ)翌々日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
ボール止水栓ユニオンTBC(タブチ)翌々日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13-3/4トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300
ボール止水栓オネジTBC(タブチ)3日以内出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13トラスコ品番812-7971材質青銅質量(g)250バルブ種類ボール
VPパッキン25mmTBC(タブチ)3日以内出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
ユーロスカプラー付横水栓逆止付TBC(タブチ)翌々日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98
吐水口KVK税込¥7,038~¥6,398~