立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
レバー立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様レバー/R262F取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
ミニセラ立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)22~27
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水定格流量(L/min)5取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13仕様節水、セラミック取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
万能ホーム立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状三角ハンドル
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)90日以内出荷
定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
用途洗面の混合栓として仕様(定流量機能付)約5L/min材質セラミック対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)33~35
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)105日以内出荷から110日以内出荷
定流量機能付き(約5L/min)の立水栓です。空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した水栓です。マットブラックなので、モノトーンな空間を演出します。
用途洗面用の水栓としてRoHS指令(10物質対応)対応
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)、スリムタイプ取付穴径(Φmm)22~26
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35
立水栓エスコ税込¥6,479¥5,890
横形自在水栓エスコ税込¥11,440¥10,400
幅広給水座金オンダ製作所税込¥4,618¥4,198
水栓TOTO税込¥26,378~¥23,980~