絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)(13)
使用場所
  • キッチン(13)
給電方法
  • 電池式(5)
  • 電源式(9)
電源
  • 100V(3)
  • アルカリ電池(1)
取付方法
  • 全交換(台付)(2)
使用地区
  • 一般地(13)
  • 寒冷地(9)
一般地・寒冷地
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(5)
  • 150~199(6)
  • 200~(2)
100~149・150~199・200~
取付穴径(Φmm)
  • 37
  • 22~24(2)
  • 22~25(12)
  • 22~26(3)
  • 22~27(6)
  • 22~28(13)
  • 23~26(1)
  • 24~26(4)
  • 24~35(7)
  • 24~36(1)
  • 25~28(2)
  • 27~32(2)
  • 27~36(11)
  • 28(3)
  • 30~38(2)
  • 32~36(9)
  • 33~36(8)
  • 35~37(2)
  • 35~39(32)
  • 35~40(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
キッチン(13)
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプINAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応付属品乾電池単1形2本呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプINAX(LIXIL)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプINAX(LIXIL)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプINAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプINAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプINAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプINAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)INAX(LIXIL)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケットニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

自動水栓