止水栓丸ハンドル付13mmTBC(タブチ)当日出荷
用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
止水栓丸ハンドル付20mmTBC(タブチ)当日出荷
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
止水栓丸ハンドル付25mmTBC(タブチ)翌日出荷
呼び径(mm)25トラスコ品番812-7764材質青銅質量(g)870操作方式ハンドル式
ボール止水栓ユニオンTBC(タブチ)翌々日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13-3/4トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300
ボール止水栓オネジTBC(タブチ)3日以内出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13トラスコ品番812-7971材質青銅質量(g)250バルブ種類ボール
吐水口KVK税込¥7,038~¥6,398~