絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)(1,245)
  • TOTO(1,175)
  • ミヤコ(659)
  • KVK(574)
  • カクダイ(572)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(534)
  • エスコ(358)
  • GAONA(ガオナ)(166)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(80)
  • SUGICO(スギコ)(61)
  • コンサス(35)
  • TBC(タブチ)(18)
  • SFA JAPAN(12)
  • リビラック(11)
  • バイタル(10)
  • タカギ(8)
  • オンダ製作所(8)
  • 兼工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ用ゴムパッキン リビラックフレキ用ゴムパッキンリビラック(44件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)
当日出荷
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(46件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラックフレキ用パッキン(ノンアスベスト)リビラック(43件のレビュー)
699税込769
1袋(50枚)
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(53件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
ビニールプレート(穴なし) カクダイビニールプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC仕様のり付き
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
ビニールプレート(ホワイト) カクダイビニールプレート(ホワイト)カクダイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVCホワイト
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO発電式自動水洗用バックアップ乾電池TOTO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合発電式自動水洗用バックアップ
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(25件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック(23件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(50個)
当日出荷
材質黄銅
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ステンレスプレート(穴なし) カクダイステンレスプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
63税込69特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
浄水器カートリッジ TOTO浄水器カートリッジTOTO(43件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ自在パイプ取付パッキン(小)カクダイ(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプレート(穴なし)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
厚さ(mm)1仕様のり付
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
979税込1,077
1パック(15個)
当日出荷
材質EPDM
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
自動接手 カクダイ自動接手カクダイ(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用材質黄銅
ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
共用水栓鍵 TOTO共用水栓鍵TOTO(11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
自在水栓補修セット カクダイ自在水栓補修セットカクダイ(7件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
...

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓特集
おすすめ人気ランキング
水栓部品