絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • TOTO(1,210)
  • INAX(LIXIL)(931)
  • エスコ(637)
  • カクダイ(558)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(537)
  • KVK(469)
  • GAONA(ガオナ)(144)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(92)
  • SUGICO(スギコ)(62)
  • コンサス(35)
  • TBC(タブチ)(18)
  • タカギ(13)
  • SFA JAPAN(12)
  • リビラック(11)
  • バイタル(10)
  • 兼工業(7)
  • クリタック(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
HI管用メーターユニオン ミヤコHI管用メーターユニオンミヤコ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
ビニール穴なしプレート(のり付) ミヤコビニール穴なしプレート(のり付)ミヤコ(2件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2
ステン穴無プレートのり付H.L ミヤコステン穴無プレートのり付H.Lミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
ビニール角型プレートのり付 ミヤコビニール角型プレートのり付ミヤコ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
止水パッキン(メーターパッキン) ミヤコ止水パッキン(メーターパッキン)ミヤコ(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
量水器メーター用のパッキンです。
材質NBR硬度85°
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質黄銅
タンク取出金具 ミヤコタンク取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
タンク取出金具ロング ミヤコタンク取出金具ロングミヤコ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から32日以内出荷
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
樹脂製ネジキャップ ミヤコ樹脂製ネジキャップミヤコ
189税込208
1個
当日出荷
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
ケレップコマ ミヤコケレップコマミヤコ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パッキン/EPDM
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2材質(本体)PVC
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
逆止弁 ミヤコ逆止弁ミヤコ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
スキマパッキン ミヤコスキマパッキンミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃長 さ:1000mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)1000最高使用温度(℃)200
水栓取付補強プレート ミヤコ水栓取付補強プレートミヤコ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
単水栓や立型自在水栓、キッチンシンク用水栓の補強用です。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、腐食の心配はありません!厚みは60×60×25×5Tが5、65×65×30・65×65×38・65×200×38が10でしっかりと水栓を固定出来ます。裏面には取り付ける際に便利な仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
ビニール穴無プレート(のり付) ミヤコビニール穴無プレート(のり付)ミヤコ
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
材質PVC
樹脂製タンク取出金具 ミヤコ樹脂製タンク取出金具ミヤコ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE
スキマパッキン ミヤコスキマパッキンミヤコ
829税込912
1個
当日出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃長 さ:500mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
ステンレス両ネジ給水管 ミヤコステンレス両ネジ給水管ミヤコ
539税込593
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
クランク用アダプタWG ミヤコクランク用アダプタWGミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
泡沫吐水口アダプタ ミヤコ泡沫吐水口アダプタミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
横形自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
袋ナット付アダプタ45°エルボ ミヤコ袋ナット付アダプタ45°エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
タンク取出金具(ステンレス) ミヤコタンク取出金具(ステンレス)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
循環金具用パッキン ミヤコ循環金具用パッキンミヤコ
90税込99
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
バス接続金具用パッキン ミヤコバス接続金具用パッキンミヤコ(1件のレビュー)
90税込99
1個
3日以内出荷
M246Zタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
ステンレスプレート(のり付) ミヤコステンレスプレート(のり付)ミヤコ
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
割入、のり付のステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
キッチン用スキマパッキン ミヤコキッチン用スキマパッキンミヤコ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃長 さ:500mm食品衛生法適合品
材質耐熱シリコン耐熱温度(℃)230長さ(mm)500
パイプアダプタ ミヤコパイプアダプタミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
洗濯機パン用スキマパッキン ミヤコ洗濯機パン用スキマパッキンミヤコ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
材質TPO
天日用取出金具 ミヤコ天日用取出金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
天日温水用タンクの取出しに使用します。
材質本体/黄銅製、パッキン/NBR
...

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品