絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 水栓部品

5,509件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚) エスコ8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)3エスコ品番EA949SW-3
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
フレキ用異径ナット リビラックフレキ用異径ナットリビラック
309税込340
1個
当日出荷
付属品パッキン材質黄銅呼び径20
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
179税込197
1袋(3個)
当日出荷
材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)80
L型ユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)L型ユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
材質黄銅呼び13取付ねじサイズG1/2
ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツル首自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
72税込79
1個
当日出荷
用途ヒートポンプ、エコキュート用に。材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)100
フクロナットセット カクダイフクロナットセットカクダイ(1件のレビュー)
329税込362
1セット
当日出荷
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用材質PP高さ(mm)20.2ねじサイズG2
シンクシャワ出湯管 カクダイシンクシャワ出湯管カクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
固定コマパッキン カクダイ固定コマパッキンカクダイ(1件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。材質EPDM、ステンレスタイプ寒冷地対応使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
止水栓座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途止水栓用寸法A(mm)15材質ステンレス呼び13
ユニット取出し金具 13 カクダイユニット取出し金具 13カクダイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本付きトラスコ品番438-5594材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5
D式上部 カクダイD式上部カクダイ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓13用 寒冷地対応商品材質黄銅
ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604  [1個] Panasonic(パナソニック)ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個]Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途分岐水栓で取付ける場合のアダプターです。
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
50mm大便器用スパッドスカートパッキン INAX(LIXIL)50mm大便器用スパッドスカートパッキンINAX(LIXIL)
179税込197
1個
当日出荷
厨房用レバーハンドル カクダイ厨房用レバーハンドルカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属インサート付き
材質亜鉛、黄銅
Uパイプ(大) カクダイUパイプ(大)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBRGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
269税込296
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)GAONA(ガオナ)
859税込945
1セット(10枚)
当日出荷
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
厨房水栓用スピンドル(左ねじ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル(左ねじ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。
付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ)色(キャップ)青・赤
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ) カクダイ左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ)カクダイ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様左ネジ用材質黄銅、フッ素ゴムアズワン品番64-6492-79商品タイプ左ねじ
上部ナットセット カクダイ上部ナットセットカクダイ(1件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用材質黄銅、NBRアズワン品番64-6492-86
水栓上部 カクダイ水栓上部カクダイ
749税込824
1個
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
レバーハンドル部 INAX(LIXIL)レバーハンドル部INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
平パッキン INAX(LIXIL)平パッキンINAX(LIXIL)
159税込175
1個
当日出荷
自閉バルブ部 TOTO自閉バルブ部TOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイプリリーフ式関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
切替弁部ユニットバス専用 INAX(LIXIL)切替弁部ユニットバス専用INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2”自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続ねじW26山20
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
ケレップコマ ミヤコケレップコマミヤコ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パッキン/EPDM
逆止弁 ミヤコ逆止弁ミヤコ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚) エスコ20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)8エスコ品番EA949SW-8
水栓プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質黄銅
メスメスソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスメスソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
パッキン付
材質青銅
バックハンガーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)バックハンガーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
洗面器固定用金具
材質

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品