絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 水栓部品

5,509件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
289税込318
1個
当日出荷
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
仕様パッキン付材質黄銅
ミニセラハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
三栄水栓製ミニセラ水栓専用ハンドル。ハンドル内部のインサート付。
材質ABS樹脂付属品インサート付
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質
D式止水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用材質黄銅
止水付取付脚部 THD52 TOTO止水付取付脚部 THD52TOTO(2件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
流し切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し切替シャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)60水流切替対応
金ハンドルセット(青・赤ビス付) KVK金ハンドルセット(青・赤ビス付)KVK(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
付属品青・赤ビス本体形状三角色(キャップ)青・赤
高強度ノンアスベストパッキン カクダイ高強度ノンアスベストパッキンカクダイ(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適
用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
ゴムプレート カクダイゴムプレートカクダイ
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様のり付き
ステンレスタンク取付金具 カクダイステンレスタンク取付金具カクダイ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm材質ステンレス
UHパイプ カクダイUHパイプカクダイ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質黄銅先端径(mm)17.8パイプ外径(Φmm)16
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
給水管 カクダイ給水管カクダイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式接続ねじ先端:W22山20取付外径(Φmm)16
泡沫金具用パッキン カクダイ泡沫金具用パッキンカクダイ(2件のレビュー)
249税込274
1セット(3枚)
当日出荷
用途W22山20の内ネジに対応する泡沫金具用のパッキンです。材質NBR
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
スイッチユニット TOTOスイッチユニットTOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
ばね TOTOばねTOTO
169税込186
1個
当日出荷から62日以内出荷
三角パッキン SUGICO(スギコ)三角パッキンSUGICO(スギコ)
349税込384
1個
当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用日本電興(1件のレビュー)
9,988税込10,987
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,188税込3,507
1個
当日出荷
SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
ネジつき立上りUパイプ(大) カクダイネジつき立上りUパイプ(大)カクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
Oリング(S10) INAX(LIXIL)Oリング(S10)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
適合シングルレバーヘッドパーツ部
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
519税込571
1個
当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプTOTO
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷
交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
インデックス TOTOインデックスTOTO(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合品番T33AS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、T205SNR、TK3S、TK15AS、TK16AJS、TK130S、TL306RA、TL306RAG、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM115CDSR、TM115CSN、TM116CSLN、T34BR13、TW30SRほか
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
キッチン水栓用レバーハンドル TOTOキッチン水栓用レバーハンドルTOTO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
全長(mm)131.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組KVK(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー・バス切替ハンドル部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚) エスコ10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(4件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)4エスコ品番EA949SW-4
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
通常の腰高パイプよりも高さがあるタイプ、パイプ径16mmの標準タイプ
偏心管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
用途混合栓の本体と偏心管の接続部用適合G3/4用材質EPDM
バス接続管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り材質EPDM

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品