絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 水栓部品

5,509件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスプレート カクダイステンレスプレートカクダイ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
こま TOTOこまTOTO
159税込175
1個
当日出荷
関連資料(0.07MB)
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
ハンドスプレー本体部(TKGG36型他用) TOTOハンドスプレー本体部(TKGG36型他用)TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
TKGG36型 他
接続ねじW22×1.5色(本体)グレー
eレバーカートリッジ KVKeレバーカートリッジKVK(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
32×38mm大便器用スパッドスカートパッキン INAX(LIXIL)32×38mm大便器用スパッドスカートパッキンINAX(LIXIL)
149税込164
1個
当日出荷
レバーハンドル TOTOレバーハンドルTOTO
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-
逆止弁付ニップル オンダ製作所逆止弁付ニップルオンダ製作所
959税込1,055
1個
当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
エフ-1用 矯正工具 TBC(タブチ)エフ-1用 矯正工具TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質工具鋼
節水クリシャワー+ クリタック節水クリシャワー+クリタック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
クランク用アダプタWG ミヤコクランク用アダプタWGミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
ハンドル型共用栓カギ カクダイハンドル型共用栓カギカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カギ穴は対辺8ミリ
材質黄銅
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
自在パイプ取付パッキン カクダイ自在パイプ取付パッキンカクダイ
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷
仕様794-802のパッキンのみ材質NBR
整流キャップ(M24×1.0) TOTO整流キャップ(M24×1.0)TOTO
669税込736
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
サーモ継手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ継手SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。ねじサイズG1/2
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応
ヘアキャッチャー付排水栓 INAX(LIXIL)ヘアキャッチャー付排水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合品番適合商品シリーズ名:エルシイ(2002年2月~2004年3月発売分)、ピアラ・ピアラDS(2005年4月~2008年3月発売分)
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム INAX(LIXIL)オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラムINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
1/2水栓用スピンドル INAX(LIXIL)1/2水栓用スピンドルINAX(LIXIL)
519税込571
1個
当日出荷
適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
サーモスタットカートリッジ KVKサーモスタットカートリッジKVK(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
コマ部 INAX(LIXIL)コマ部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合機種BF-390B、BF-690B、BF-7090B、BF-8090B、BF-A090B、BF-A093B外径(Φmm)19
洗浄管パッキン INAX(LIXIL)洗浄管パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合ロータンク用洗浄管
自在リング INAX(LIXIL)自在リングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
寸法外径:A=21.9mm、内径:B=14.5mm
シートパッキン INAX(LIXIL)シートパッキンINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
適合TF-870B、DTF-870B、TF-810BU(1992年以降)、TF-881B
ストレーナ付パッキン INAX(LIXIL)ストレーナ付パッキンINAX(LIXIL)
319税込351
1個
当日出荷
適合TF-4810EF
ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン INAX(LIXIL)ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキンINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合LF-PRX-HC、LF-FRV-HC、BB-RS(590)-D-2、BB-RS(590)-G-2
水受トレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)水受トレーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
当日出荷
寸法(mm)20×78×26.5
ボールタップ用ダイアフラムパッキン INAX(LIXIL)ボールタップ用ダイアフラムパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
仕様横型ボールタップ用適合TF-810BJ、TF-510BJ
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)
当日出荷
ヒートポンプ、エコキュート用に
材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)100
洗浄管袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管袋ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
当日出荷
仕様パッキン付
偏心管パッキン(G3/4用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキン(G3/4用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30個)
当日出荷
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
ビニールプレート TBC(タブチ)ビニールプレートTBC(タブチ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質塩化ビニル
切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12TOTO(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
樹脂ニップルA SUGICO(スギコ)樹脂ニップルASUGICO(スギコ)
669税込736
1個
当日出荷
・樹脂製のニップルです。
材質ABS接続G2×G2関連資料寸法図(0.02MB)
水栓補修セット KVK水栓補修セットKVK(1件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
セット内容コマ、コマパッキン、三角パッキン、シールテープ2m、根本パッキン…各1個入り
赤ビス KVK赤ビスKVK
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
用途水まわり補修パーツ。入数1パック5個入
吐水口キャップセット KVK吐水口キャップセットKVK(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷
適合W22-20ネジ
フレキシブル自在パイプ13(1/2) KVKフレキシブル自在パイプ13(1/2)KVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品