絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 水栓部品

5,509件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ソケット カクダイ分岐ソケットカクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質青銅
泡沫用UHパイプ カクダイ泡沫用UHパイプカクダイ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
袋ナット・パッキンセット(1セット) 因幡電工袋ナット・パッキンセット(1セット)因幡電工(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
用途ロングフレキB-13/15の接続に。セット内容ナット×2個、パッキン×2個耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷
仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅
偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。材質黄銅
アクリルハンドル TOTOアクリルハンドルTOTO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様大形青・赤インデックス付適合TOTOハイクラスシリーズ用取付寸法(mm)Φ10色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
防臭ワン カクダイ防臭ワンカクダイ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC呼び75
24ミリパッキン カクダイ24ミリパッキンカクダイ
219税込241
1セット(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ねじなどの接続の際に。
六角穴付きボルト TOTO六角穴付きボルトTOTO
219税込241
1個
当日出荷から47日以内出荷
インデックス TOTOインデックスTOTO
159税込175
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
ゴムつきケレップ 100個入 カクダイゴムつきケレップ 100個入カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
コマ・ケレップ水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
32×38mm大便器用スパッド平パッキン INAX(LIXIL)32×38mm大便器用スパッド平パッキンINAX(LIXIL)
89税込98
1個
当日出荷
内径(Φmm)62寸法A(mm)62寸法B(mm)46寸法C(mm)4
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO
169税込186
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
三角パッキン カクダイ三角パッキンカクダイ
159税込175
1個
当日出荷
4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
呼び32材質CR呼び径32
Oリング(JASO F404) INAX(LIXIL)Oリング(JASO F404)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
適合シングルレバーヘッドパーツ部
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
509税込560
1個
欠品中
適合BF-8740, BF-M647,648,746,747他
ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキンセットGAONA(ガオナ)
279税込307
1個
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
リブつきパッキン カクダイリブつきパッキンカクダイ
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質EPDM
排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用) TOTO排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用)TOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合品番T7PW1、T7PW3、T7PW51、T7SW1、T7SW3R、T7SW51ほか関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
キャップナットパッキン TOTOキャップナットパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
ダミーカートリッジ INAX(LIXIL)ダミーカートリッジINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
適合JF-1450SX(JW)、JF-1450SX/SE(JW)、JF-1450SXN(JW)、JF-1450SXN/SE(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1451SX/SE(JW)、JF-1451SXN(JW)、JF-1451SXN/SE(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-1460SXN(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2450SX/SA(JW)、JF-2450SXN(JW)、JF-2450SXN/SA(JW)、JF-2451SX(JW)、JF-2451SX/SA(JW)、JF-
混合水栓取付脚用パッキン INAX(LIXIL)混合水栓取付脚用パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合混合水栓取付脚全般
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
天日用取出金具 ミヤコ天日用取出金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
天日温水用タンクの取出しに使用します。
材質本体/黄銅製、パッキン/NBR
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット取出し金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用材質青銅
ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット取出し金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
材質青銅
ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7材質パイプ外径(Φmm)12.7
給水管アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管アジャストパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
169税込186
1袋
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用材質NBR
ロータンクサイフォン取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
369税込406
1個
当日出荷
用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り材質NBR
上部ナット・パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)上部ナット・パッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
JISおよび同等品に合います。呼び13用。
適合JISおよび同等品に合います、呼び13用高さ(mm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)適合パイプ径(Φmm)10ねじサイズW24山20
断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品