絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 水栓部品

5,509件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)2ハンドル混合水栓 切替弁部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体BF-M606-PU1
1・1/4” 組フランジ用パッキン エスコ1・1/4” 組フランジ用パッキンエスコ
1,600税込1,760
1個
欠品中
エスコ品番EA469BK-112
横形自在水栓用パイプ13(1/2) KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2)KVK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ長(mm)190パイプ外径(Φmm)16
PC逆止弁コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC逆止弁コアSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
長さ(mm)16コア径(Φmm)13
横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(パイプ)黄銅
Mハンドル用表示ネジ(湯用) INAX(LIXIL)Mハンドル用表示ネジ(湯用)INAX(LIXIL)
378税込416
1個
当日出荷
適合本体LF-16(220)-13使用ビス径(mm)4
切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
ユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
材質黄銅呼び13取付ねじサイズG1/2
LF-E340S用吐水口部 INAX(LIXIL)LF-E340S用吐水口部INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合本体LF-E340S
角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用パイプ長(mm)75取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
カラービス レッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)カラービス レッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
319税込351
1袋(2個)
当日出荷
ねじW3/16山24
ノンアスユニオンパッキン20用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキン20用SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1箱(30個)
当日出荷
寸法d(mm)16寸法D(mm)24材質ノンアスベスト厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24最高使用温度(℃)80
偏心管パッキン(W28X山18用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキン(W28X山18用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1箱(30個)
当日出荷
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
ノンライジング上部セット(PA TBC(タブチ)ノンライジング上部セット(PATBC(タブチ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
吐水口からの水漏れを補修します。
用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
UHパイプ カクダイUHパイプカクダイ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質黄銅アズワン品番64-6493-17パイプ外径(Φmm)16
ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン用オスメスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用仕様パッキン付材質黄銅寸法B(mm)24寸法z1(mm)G1/2寸法z2(mm)G1/2
泡沫横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様泡沫吐水材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1 TOTO切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1TOTO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
バルブ部 TH5931 TOTOバルブ部 TH5931TOTO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ) TOTO浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ)TOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質合成樹脂 他適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
アルカリスリム用交換カートリッジ TOTOアルカリスリム用交換カートリッジTOTO
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合品番TEK532、TEK532-1、TEK532-2、TEK531
ふさぎブタ+平パッキン11/4吋 SUGICO(スギコ)ふさぎブタ+平パッキン11/4吋SUGICO(スギコ)
339税込373
1個
当日出荷
呼び径1-1/4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
元口付切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)元口付切替シャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。仕様シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)60対応水栓丸吐水口径15~20mm用のビス止め式水流切替対応
混合栓用自在パイプ13(1/2用) KVK混合栓用自在パイプ13(1/2用)KVK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合品番KF14E
金ハンドル用 青・赤ビスセット KVK金ハンドル用 青・赤ビスセットKVK
359税込395
1セット
当日出荷
ねじ寸法M5×12
水栓上部パッキンセット20(3/4) KVK水栓上部パッキンセット20(3/4)KVK(1件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
用途スピンドル用20(4/3)用パッキン適合20(3/4)用材質合成ゴム、C2680R
ビス止スピンドル(メッキ付) KVKビス止スピンドル(メッキ付)KVK(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
KV式節水こま13(1/2) KVKKV式節水こま13(1/2)KVK
379税込417
1袋(2個)
当日出荷
適合13(1/2)用呼び径(mm)13(1/2)用
流し台用自在パイプ20(3/4) KVK流し台用自在パイプ20(3/4)KVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用 KVK吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合13(1/2)用(W26-20)
ノンアスベストパッキン カクダイノンアスベストパッキンカクダイ
86税込95
1個
欠品中
水栓用上部(固定コマ) カクダイ水栓用上部(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ寒冷地対応材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
給水栓プラグB カクダイ給水栓プラグBカクダイ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質黄銅六角対辺(mm)12.5(穴径)六角穴対辺(mm)12.5
節水エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合呼び13用材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
給水管 KVK給水管KVK(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじサイズR1/2ねじ径R1/2
ツギタシソケット KVKツギタシソケットKVK(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に適合呼び13管用材質黄銅製
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用全長(mm)36.5呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
自在パイプ(整流キャップ付) TOTO自在パイプ(整流キャップ付)TOTO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付外径(Φmm)16タイプ角型・整流タイプパイプ形状Sパイプ
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式取付ねじ先端/W22山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品