絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 水栓部品

5,509件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替ストッパー INAX(LIXIL)切替ストッパーINAX(LIXIL)
209税込230
1個
当日出荷
適合INAXサーモスタット付シャワーバス水栓など
KF-5用化粧ガラス INAX(LIXIL)KF-5用化粧ガラスINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合KF-5
キックボックスパッキン INAX(LIXIL)キックボックスパッキンINAX(LIXIL)
149税込164
1個
当日出荷
ベージュ
一般水栓用ハンドル INAX(LIXIL)一般水栓用ハンドルINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合BF-K651、SF-K212-13、SF-K216F-13
Uパッキン(3/4"自在スパウト用) エスコUパッキン(3/4"自在スパウト用)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質NBR厚さ(mm)5.0内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.5外径×内径×厚さ(mm)24.5×19.0×5.0アズワン品番64-7818-54
Uパッキン(1/2"自在スパウト用) エスコUパッキン(1/2"自在スパウト用)エスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
翌日出荷
材質EPDM厚さ(mm)5.0内径(Φmm)16.0外径(Φmm)21.5外径×内径×厚さ(mm)21.5×16.0×5.0アズワン品番64-7818-53
水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴補強板SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:36mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:36
ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル上部 後付け式GAONA(ガオナ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ナット TOTOナットTOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高さ(mm)13外径(Φmm)41接続ねじM39×1.5
止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)TOTO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様調圧機構付適合サーモ用接続ねじW28山18
パイプ KVKパイプKVK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)用。白キャップ。
付属品白キャップパイプ外径(Φmm)16
ユニット取出し金具 カクダイユニット取出し金具カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
材質黄銅六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-06
座つきソケット(クローム) カクダイ座つきソケット(クローム)カクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅アズワン品番64-6498-19
Uパッキン カクダイUパッキンカクダイ
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質EPDM商品タイプリブ付
ツリガネ カクダイツリガネカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質鋳鉄
排水用平パッキン カクダイ排水用平パッキンカクダイ
219税込241
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト
キッチンシャワー カクダイキッチンシャワーカクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
クランク カクダイクランクカクダイ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様2ハンドル混合栓用入数2/箱、40/梱
食器洗い機用バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)食器洗い機用バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質黄銅
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW30材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30パイプ外径(Φmm)19
PEフィッティング アウスPEフィッティングアウス
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体PE樹脂
給気エルボ(くるりんぽい排水口部品) INAX(LIXIL)給気エルボ(くるりんぽい排水口部品)INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
適合品番PCX、アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
吐水口キャップ部 INAX(LIXIL)吐水口キャップ部INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合オートマージュe(AM-90,91,92,93,97ケイ)ねじD:M22×1寸法A(mm)24寸法B(mm)19.8寸法C(mm)37
1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式) INAX(LIXIL)1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式)INAX(LIXIL)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)ねじD:W30山20寸法A(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)45.1
開閉ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)開閉ハンドル部(水用)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自閉水栓用カートリッジ INAX(LIXIL)自閉水栓用カートリッジINAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
寸法A(mm)126適合品番LF-P02、 LF-P02B、 LF-P03B、 、LF-P04B-10
スピンドル部(湯用) INAX(LIXIL)スピンドル部(湯用)INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法A(mm)71適合品番BF-690B BF-693B BF-7090B 、BF-8090B BF-8093B BF-993B 、BF-A090B BF-A093B
Mハンドル(水用) INAX(LIXIL)Mハンドル(水用)INAX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合一般水栓全般本体形状三角
定量止水用ボール弁 INAX(LIXIL)定量止水用ボール弁INAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1/2水栓用コマパッキン INAX(LIXIL)1/2水栓用コマパッキンINAX(LIXIL)
79税込87
1個
当日出荷
材質EPDM(黒)
32mm洗浄管 INAX(LIXIL)32mm洗浄管INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合LF-105PA(L)、LF-4G、LF-4PA(L)、SF-25PA
シングルレバー上下操作ユニット KVKシングルレバー上下操作ユニットKVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
お湯ぴた計量カートリッジ(Eタイプ) KVKお湯ぴた計量カートリッジ(Eタイプ)KVK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1パック(2個)
5日以内出荷
用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
切替ハンドル INAX(LIXIL)切替ハンドルINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合BF-M145T(N)、BF-M146T(N)
ホース用自動接手 INAX(LIXIL)ホース用自動接手INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
緊急止水付き水栓にゴムホースを取り付ける時に使用します。別途ホースバンド(市販品)が必要になります。
キャップパッキン INAX(LIXIL)キャップパッキンINAX(LIXIL)
109税込120
1個
当日出荷
適合13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓備考:13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓
Mハンドル用表示ネジ INAX(LIXIL)Mハンドル用表示ネジINAX(LIXIL)
379税込417
1個
当日出荷

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品