絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 水栓部品

5,509件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)20呼び径20本体形状三角色(キャップ)青・赤
サーモスタットカートリッジ KVKサーモスタットカートリッジKVK
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコタンク取出金具ロング回り止め付ミヤコ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
キッチン用スキマパッキン ミヤコキッチン用スキマパッキンミヤコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃長 さ:1000mm食品衛生法適合品
材質耐熱シリコン耐熱温度(℃)230長さ(mm)1000
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ
819税込901
1個
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
泡沫SUパイプ カクダイ泡沫SUパイプカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き
材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫Uパイプ(大) カクダイ泡沫Uパイプ(大)カクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
スワンパイプ カクダイスワンパイプカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
791-411整流器付き(取付ネジM16×1.0)
材質黄銅パイプ外径(Φmm)18
泡沫Uパイプ カクダイ泡沫Uパイプカクダイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
差込式クビフリキッチンシャワー カクダイ差込式クビフリキッチンシャワーカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
材質EPDM使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-6493-61首振り対応対応水栓先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
欠品中
SANEI製シングルレバー混合栓用の専用カートリッジです。適合機種:K37100V、K37100VR、K4731NJV、K4731NJV-2T、K4731PJV、K4731PJV-2T
用途シングルレバー混合栓用のカートリッジとして。
これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高強度パッキンGAONA(ガオナ)
229税込252
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
自動水栓リフレッシュ継手 INAX(LIXIL)自動水栓リフレッシュ継手INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自動水栓の取替が簡単にできる取替専用継手
適合AM-40、オートマージュMX、AM-50、オートマージュグースネックタイプ
レバーハンドル INAX(LIXIL)レバーハンドルINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合L.C.化粧台、SF-79S(N)-MB
Oリング(P22) INAX(LIXIL)Oリング(P22)INAX(LIXIL)
119税込131
1個
当日出荷
シャワーフック(取付ピッチ調整式) INAX(LIXIL)シャワーフック(取付ピッチ調整式)INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付ピッチ(mm)15~25
アステシア用ハンドル INAX(LIXIL)アステシア用ハンドルINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適合SF-7130、BF-7115H、BF-7405
250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)エスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)150
250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)エスコ
650税込715
1本
当日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)150最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)エスコ
650税込715
1本
当日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)80
取替浄水スパウト INAX(LIXIL)取替浄水スパウトINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
329税込362
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ)ガオナ ゴムつきケレップGAONA(ガオナ)
289税込318
1個
5日以内出荷
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水 GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水GAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷
シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質ABS樹脂ハンドル長さ(mm)75
ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキン 10個入りGAONA(ガオナ)
879税込967
1セット(10個)
当日出荷
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
リング TOTOリングTOTO
499税込549
1個
当日出荷
ガオナ 首長共用水栓上部 いたずら防止 (専用カギ) GAONA(ガオナ)ガオナ 首長共用水栓上部 いたずら防止 (専用カギ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。材質黄銅取付ねじW24山20
ユニット取出し金具(クローム) カクダイユニット取出し金具(クローム)カクダイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅穴径(Φmm)ビス/4.5アズワン品番64-6498-15
深型シールワン カクダイ深型シールワンカクダイ
669税込736
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様リブ付き材質ステンレス
閉栓キャップ(水栓上部用) カクダイ閉栓キャップ(水栓上部用)カクダイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様一般ビル管理用、専用キー付き材質黄銅
閉栓キャップ用キー カクダイ閉栓キャップ用キーカクダイ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様649-821、649-830専用
ステンレス給水管 カクダイステンレス給水管カクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304
エコ泡沫アダプターセット カクダイエコ泡沫アダプターセットカクダイ
999税込1,099
1セット
当日出荷
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
吐水口取付パッキン カクダイ吐水口取付パッキンカクダイ
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷
仕様794-808のパッキンのみ材質NBRアズワン品番64-6493-34
接続金具セット(逆止弁つき) カクダイ接続金具セット(逆止弁つき)カクダイ
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き材質黄銅、POM(弁体)アズワン品番64-6492-66
洗濯機用真下排水パイプセット ミツギロン洗濯機用真下排水パイプセットミツギロン
999税込1,099
1個
当日出荷
各メーカーの洗濯機に対応!排水口が洗濯機の真下にある時に大活躍 排水ホースのキズによる水漏れ防止にも効果的 お使いの洗濯機に合せてサイズカットが可能
材質PE、ナイロンホワイト外形寸法(cm)約6×奥9.3×長さ44.1
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28
カップリング水栓アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング水栓アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48パイプ外径(Φmm)16

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品