絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 水栓部品

5,509件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
温度(℃)(使用可能)70以下
パイプネジ用整流器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプネジ用整流器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
3/4水栓用ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)3/4水栓用ハンドル部(水用)INAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW26山8、E:W32山20寸法A(mm)59
1/2水栓用ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)1/2水栓用ハンドル部(湯用)INAX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54
緊急止水弁付吐水口部(一般地用) INAX(LIXIL)緊急止水弁付吐水口部(一般地用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ねじD:W26山20寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RHQ LF-HN38RHQ SF-63RHQJ 、SF-63RHQJ2 SF-7RHQJ-13 SF-M345TRHQ
湯屋カラン用ハンドル部 INAX(LIXIL)湯屋カラン用ハンドル部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
寸法(mm)75ねじAネジE:W22山20適合品番BF-11-13 BF-11-19 BF-11F-13 、BF-11F-19
水栓取替用アダプター INAX(LIXIL)水栓取替用アダプターINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー・バス切替ハンドル部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
胴長止水栓用標準プラス15mmスピンドル(ワン押え、Oリング付) INAX(LIXIL)胴長止水栓用標準プラス15mmスピンドル(ワン押え、Oリング付)INAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
適合55mm胴長止水栓(+15mm埋込)全長(mm)109ねじD:TW13山8寸法A(mm)109寸法C(mm)33
調節金具 INAX(LIXIL)調節金具INAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
1/2立水栓用平座金 INAX(LIXIL)1/2立水栓用平座金INAX(LIXIL)
82税込90
1個
当日出荷
適合LF-1、LF-80B、13mm一般水栓全般材質金属
混合栓用分水つぎてセット カクダイ混合栓用分水つぎてセットカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
全自動洗濯機用給水栓ジョイント Panasonic(パナソニック)全自動洗濯機用給水栓ジョイントPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。色々な水栓に対応。万能ホーム水栓などに。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×45
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様付属品共用栓カギ材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75本体形状共用栓アズワン品番64-5153-84
流し台トラップ防臭ワン カクダイ流し台トラップ防臭ワンカクダイ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
銅の殺菌効果でヌメリが付きにくい
用途キッチン、厨房向け適合452-601、452-602、4520S、4520W、4525S用材質
1/2”水栓用ハンドル部 水用 INAX(LIXIL)1/2”水栓用ハンドル部 水用INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合LF-1(2007/4以前)、LF-114-13(2007/4以前)、LF-116N-13(2007/4以前)、LF-12-13(2007/4以前)、LF-12R-13,-CV(2007/4以前)、LF-14-13(2007/4以前)、LF-14N-13(2007/4以前)、LF-14NF-13(2007/4以前)、LF-15-13(JW),-CV(2007/4以前)、LF-16-13(2007/4以前)LF-216N-13(2007/4以前)、LF-23N,BNLF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般色(キャップ)
3/4”コマ部 INAX(LIXIL)3/4”コマ部INAX(LIXIL)
329税込362
1個
当日出荷
適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm関連資料適用品番一覧
1/2”横自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2”横自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
塩素除去散水板 INAX(LIXIL)塩素除去散水板INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
温調ハンドル INAX(LIXIL)温調ハンドルINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
整流口部 INAX(LIXIL)整流口部INAX(LIXIL)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉ハンドル INAX(LIXIL)開閉ハンドルINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱キャップ INAX(LIXIL)断熱キャップINAX(LIXIL)
729税込802
1個
当日出荷
一時止水付シャワー・バス切替弁部 INAX(LIXIL)一時止水付シャワー・バス切替弁部INAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145関連資料適用品番一覧
小ネジ INAX(LIXIL)小ネジINAX(LIXIL)
169税込186
1個
当日出荷
適合シングルレバーハンドル用
浴槽逆流防止弁 INAX(LIXIL)浴槽逆流防止弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
適合PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ防食用ノンアスベストパッキンミヤコ
97税込107
1個
3日以内出荷
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
給水座金(ステンレス) ミヤコ給水座金(ステンレス)ミヤコ(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質SUS304
延長ソケット用送り座 ミヤコ延長ソケット用送り座ミヤコ
649税込714
1個
3日以内出荷
MU26、MU26L、MU26LL延長ソケット用の送り座です。
材質黄銅製クロームメッキ寸法13
マス用シールパッキン ミヤコマス用シールパッキンミヤコ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
ロータンク用給水管 ミヤコロータンク用給水管ミヤコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
樹脂製ワン座 ミヤコ樹脂製ワン座ミヤコ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
排水パイプ外径32mm用ワン座です。
材質ABS寸法(mm)32
ワン座(メッキ) ミヤコワン座(メッキ)ミヤコ
529税込582
1個
3日以内出荷
真鍮製のM型化粧座金です。
材質黄銅(クロムメッキ)
ワン座(ステンレス) ミヤコワン座(ステンレス)ミヤコ
239税込263
1個
3日以内出荷
ステンレス製の化粧座金です。
材質SUS304
洗浄管調節支持金具セット ミヤコ洗浄管調節支持金具セットミヤコ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304穴径(Φmm)(ビス)4.2
丸リング ミヤコ丸リングミヤコ
59税込65
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールチェーン用丸リングです。
材質SUS304
内ネジユニット取出金具 ミヤコ内ネジユニット取出金具ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。 厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
バス接続金具用パッキン ミヤコバス接続金具用パッキンミヤコ(1件のレビュー)
90税込99
1個
3日以内出荷
M246Zタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品