絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 水栓部品

5,509件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金ハンドルセット ビス止スピンドル付 KVK金ハンドルセット ビス止スピンドル付KVK
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
本体形状三角
キー式水栓上部(カギ1ケ付) KVKキー式水栓上部(カギ1ケ付)KVK(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品カギ1個
スピンドル(メッキ付) KVKスピンドル(メッキ付)KVK(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
水栓こまパッキン20(3/4)JIS用 KVK水栓こまパッキン20(3/4)JIS用KVK(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
異径アダプター Z416644 KVK異径アダプター Z416644KVK
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
スワン型パイプ13(1/2) KVKスワン型パイプ13(1/2)KVK(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 広々空間で鍋洗いもラクラク。
プラグ Z724G KVKプラグ Z724GKVK
499税込549
1個
当日出荷
材質青銅製
取付回転ナット(30) カクダイ取付回転ナット(30)カクダイ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)30材質ABS高さ(mm)46呼び径30ねじサイズG1-1/4
充填材入PTFEパッキン カクダイ充填材入PTFEパッキンカクダイ
299税込329
1個
当日出荷
特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
ユニット水切金具 カクダイユニット水切金具カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
はさみ込み厚さ(mm)30以下材質青銅付属品パッキン1枚、座金1枚
フレキパイプ用ワリザガネ カクダイフレキパイプ用ワリザガネカクダイ(2件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途16用材質PP
浄水器用ホースニップル カクダイ浄水器用ホースニップルカクダイ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質黄銅
分水孔アダプター(逆防式) カクダイ分水孔アダプター(逆防式)カクダイ
1,099税込1,209
1個
当日出荷
逆止弁付き
用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用材質黄銅、POM
節水ツリコマ カクダイ節水ツリコマカクダイ
329税込362
1袋(2個)
3日以内出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
フレキ用フクロナットのみ(16用) カクダイフレキ用フクロナットのみ(16用)カクダイ
239税込263
1個
当日出荷
適合6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用材質黄銅高さ(mm)14呼び径13アズワン品番64-9673-77ねじサイズG1/2
分岐口アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐口アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用仕様逆止弁内蔵
支持座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)支持座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
穴径(Φmm)5仕様ステンレスビス付
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(パイプ)黄銅
分岐ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付材質黄銅
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ取付外径(Φmm)16
キャップ TOTOキャップTOTO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
適合シングルレバー混合栓/TK1352ハンドル混合栓/TK20AG、TK3AGねじ径W22山20関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ハンドル TOTOハンドルTOTO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様Φ10接続アダプタ付適合一般シリーズ用色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ハンドル TOTOハンドルTOTO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
仕様Φ10接続アダプタ付適合Gシリーズ用タイプメタリックハンドル色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
3/4×1/2ニップル カクダイ3/4×1/2ニップルカクダイ
809税込890
1個
当日出荷
付属品パッキン付材質黄銅
止水栓給水曲管 カクダイ止水栓給水曲管カクダイ(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パイプ外径(Φmm)12.7
二方ソケット 13 カクダイ二方ソケット 13カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
材質青銅
キャップナット TOTOキャップナットTOTO
419税込461
1個
当日出荷
関連資料(0.08MB)
締付ナット32 TOTO締付ナット32TOTO
159税込175
1個
当日出荷
関連資料(0.09MB)
パッキンガイド TOTOパッキンガイドTOTO
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケット TOTOソケットTOTO
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
定流量弁 TOTO定流量弁TOTO
209税込230
1個
当日出荷
関連資料(0.09MB)
リング TOTOリングTOTO
159税込175
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
塞蓋 TOTO塞蓋TOTO
229税込252
1個
4日以内出荷
座金付なべ小ねじ TOTO座金付なべ小ねじTOTO
159税込175
1個
4日以内出荷
締付工具 TOTO締付工具TOTO
409税込450
1個
4日以内出荷
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TBH43/44系)用
フィルターガイド TOTOフィルターガイドTOTO
418税込460
1個
4日以内出荷
材質合成樹脂高さ(mm)5.5接続ねじM18×1
袋ナット40 TOTO袋ナット40TOTO
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
W40山16
用途-
給水ソケット(逆止弁付) TOTO給水ソケット(逆止弁付)TOTO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
逆止弁付
用途-

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品