絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 水栓部品

5,509件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
温調ハンドル部(TMHG40型用) TOTO温調ハンドル部(TMHG40型用)TOTO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
温度調節ハンドル部
用途TMHG40型用材質金属めっき
バルブ部 TOTOバルブ部TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
-
用途-
止水栓 TOTO止水栓TOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-
水抜弁部 TOTO水抜弁部TOTO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
-
用途-
温度調節ユニット TOTO温度調節ユニットTOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
本体 TOTO本体TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
関連資料(0.09MB)
逆止弁部 TOTO逆止弁部TOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
-
用途-
ON-OFFバルブASSY INAX(LIXIL)ON-OFFバルブASSYINAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
Oリング TOTOOリングTOTO
679税込747
1個
4日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTOハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)TOTO
728税込801
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
TOTO 開閉バルブユニット TOTOTOTO 開閉バルブユニットTOTO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ナイスジョイント(SUS304)製用皿ワッシャ(青色) ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製用皿ワッシャ(青色)ONK(オーエヌ工業)
159税込175
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
大便節水形FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)大便節水形FV用ハンドル元ネジ部INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)34寸法B(mm)52寸法C(mm)22適合品番フラッシュバルブ(節水形)(1994年03月以降)、CF-50(510)R,S,U,V,P,CF-1510U,P本体用低圧用フラッシュバルブ(節水形)、CF-60(610)R,CF-T60(T610)(T70)(T710),P本体用CF-710T本体用、CF-60(610)RT,VT本体用、低圧用手動フラッシュバルブ(節水形)、手動・自動フラッシュバルブ(節水形)、CF-T70(T710)本体用
散水板 INAX(LIXIL)散水板INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)シングルレバーヘッドパーツ部INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
クイックファスナーASSY INAX(LIXIL)クイックファスナーASSYINAX(LIXIL)
439税込483
1個
6日以内出荷
適合品番AM-300CV1-AT、AM-300TCV1-AT、AM-300TV1-AT、AM-300V1-AT
ピストン部 INAX(LIXIL)ピストン部INAX(LIXIL)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
仕様横型ボールタップ用適合品番CF-99B,(NC-90)、CF-99BP,(NC-90P)
押ボタン部 INAX(LIXIL)押ボタン部INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
適合品番CF-711PK(壁用)1994年6月以降、CF-711S(床用)1994年6月以降
シングルレバーカートリッジ KVKシングルレバーカートリッジKVK
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)35
温調ハンドルASSY INAX(LIXIL)温調ハンドルASSYINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
上カバーASSY INAX(LIXIL)上カバーASSYINAX(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
ノンライジングバルブASSY INAX(LIXIL)ノンライジングバルブASSYINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
適合BF-WL115H、BF-WL205HNX-PU、BF-WL405、SF-WL63KQA
Φ48三角リング SUGICO(スギコ)Φ48三角リングSUGICO(スギコ)
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質CR関連資料寸法図(0.03MB)
本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ)本体アダプター 40A用SUGICO(スギコ)
339税込373
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質PP関連資料寸法図(0.05MB)
自在パイプ取付きパッキンセット エスコ自在パイプ取付きパッキンセットエスコ
270税込297
1セット(1セット)
翌日出荷
呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM適合ねじW30山20適合パイプ径(Φmm)19外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
交換用カートリッジ(CJMEA-30用) クリナップ交換用カートリッジ(CJMEA-30用)クリナップ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ材料の種類浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂ホース:ステンレス鋼ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)使用可能な最小動水圧:0.06MPa
用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
排水管フクロナット カクダイ排水管フクロナットカクダイ
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水栓前進ソケット カクダイ水栓前進ソケットカクダイ
2,680税込2,948
1個
4日以内出荷
材質黄銅
既設クランクそのままアダプター(2個入) カクダイ既設クランクそのままアダプター(2個入)カクダイ
12,480税込13,728
1個
3日以内出荷
水量調節弁・水抜付きシングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用101-405の2個セット
水栓取付補強板(2ホール用) カクダイ水栓取付補強板(2ホール用)カクダイ
729税込802
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
取付穴径22~25ミリ用はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
平パッキン 1-1/2吋用 SUGICO(スギコ)平パッキン 1-1/2吋用SUGICO(スギコ)
719税込791
1個
翌々日出荷
1-1/2吋用の平パッキンです。
材質NR呼び径1-1/2関連資料寸法図(0.02MB)
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
529税込582
1個
3日以内出荷
25ミリ洗浄管用呼30塩ビ管用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-3025
白ねじ込み継手 ニップル 東尾メック白ねじ込み継手 ニップル東尾メック
319税込351
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 チーズ 東尾メック白ねじ込み継手 チーズ東尾メック
459税込505
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
そろばん継手 アバカス継手 建築銅管用リテーナ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 建築銅管用リテーナ東尾メック
149税込164
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズ SUGICO(スギコ)両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズSUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
異径ナット付のホースです。
小判型オーバーフロー TO-232シリーズ SUGICO(スギコ)小判型オーバーフロー TO-232シリーズSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴムアズワン品番68-0508-89
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品