絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 水栓部品

5,510件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻ベンリーカンオスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンオスアダSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
当日出荷
用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2XR1/2おねじ
巻ベンリーカンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用ナット
ツバ付給水曲管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
579税込637
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
用途止水栓用呼び20ねじサイズR3/4材質呼び径20パイプ外径(Φmm)26.5
節水コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式材質黄銅・ABS樹脂
上部分岐バルブ用パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)上部分岐バルブ用パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途三栄水栓製PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用材質NBR耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
排水栓用二重パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓用二重パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
当日出荷
適合排水管径25・32mm兼用材質SBR
化粧プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
719税込791
1個
当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅ねじサイズR1/2
座付L形ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付L形ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
付属品シールテープ材質青銅
CPサークルレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPサークルレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質亜鉛ダイカスト
陶器レバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)陶器レバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ビス止め式のレバーハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅
陶器ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)陶器ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
ビス止め式のハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅本体形状クロス
トラップ用ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用ワン座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
559税込615
1個
翌々日出荷
排水トラップの化粧座金
節水横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズW26山20仕様定流量コア付材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水断熱パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ材質パイプ/黄銅
節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13直径(Φmm)15材質NBR呼び径(mm)13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
マス用シールパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)マス用シールパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。
給水栓上部(左ネジ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓上部(左ネジ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)
エコ水栓用ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エコ水栓用ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
両ネジ給水管 TBC(タブチ)両ネジ給水管TBC(タブチ)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
止水栓用の給水管です。
材質呼び径13呼び13ねじサイズR1/2
レバーハンドル部 TOTOレバーハンドル部TOTO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ
309税込340
1個
4日以内出荷
16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POMアズワン品番64-6493-63
継足しニップル カクダイ継足しニップルカクダイ
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品パッキン材質黄銅
給湯機用ニップル カクダイ給湯機用ニップルカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品パッキン、保護キャップ(メネジ)材質黄銅呼び25×20アズワン品番64-6497-77
フレキパイプ用フクロナット 25 カクダイフレキパイプ用フクロナット 25カクダイ
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
用途6710-25×10用材質黄銅、EPDmアズワン品番64-6497-18
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
翌日出荷から翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)70仕様裏面接着テープ付材質EPDM
止水栓座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス呼び13
厨房用ベンリーパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリーパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)G1/2
定流量ソケット(シャワー用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量ソケット(シャワー用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。 12L用定流量弁コア付。
材質黄銅
水栓金具取り替えパーツ 伸縮自在スパウト(断熱キャップ付) TOTO水栓金具取り替えパーツ 伸縮自在スパウト(断熱キャップ付)TOTO(5件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
接続ねじW26山20仕様伸縮自在スパウト/230~350mm寸法(mm)90×30×390
泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO泡まつキャップ(TMW40型用)TOTO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
自在パイプ部 TOTO自在パイプ部TOTO
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
接続ねじW30山20仕様自在スパウト210mm
止水付取付脚部(逆止弁付) TH740 TOTO止水付取付脚部(逆止弁付) TH740TOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
寸法(mm)55ねじPF3/4(本体側)適合品番TMG20C、TMJ20CA、TMS20C、TW20-1、TWS20
ピストンバルブ部(定量止水用) TH5353S TOTOピストンバルブ部(定量止水用) TH5353STOTO
1,798税込1,978
1箱
5日以内出荷
適合品番TBF41ALX・RX、TB141LSX、TB641LSX、TB691LSX、TB841LSX、TMF47A・C・M型、TMJ47A・C・M型、TM247AR・CS、TM248CAR、TM248CHRX、TM500ADRX、TM545AR・CR、TM697AX、TB291DLHSX・LSX、TM297ADHRX
ハンドル用ブッシュ TOTOハンドル用ブッシュTOTO
328税込361
1個
当日出荷
ノンライジングバルブ(Φ8)に旧形ハンドル(Φ10)を組み合わせる場合に使用します。
付属品M4小ねじ
バルブ部(TL846A型用) TH673R TOTOバルブ部(TL846A型用) TH673RTOTO(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合品番TL846AX、TL846AZRKX、TL816AX、TL816AZRKX
Φ60三角リング SUGICO(スギコ)Φ60三角リングSUGICO(スギコ)
269税込296
1個
当日出荷
材質NBR関連資料寸法図(0.05MB)
本体アダプター 50A用 SUGICO(スギコ)本体アダプター 50A用SUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質ABS関連資料寸法図(0.02MB)
樹脂キャップ付横形自在だ円パイプ(1/2) KVK樹脂キャップ付横形自在だ円パイプ(1/2)KVK
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合品番KF771TC、KF181T

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品