絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 水栓部品

5,510件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付シャワーエルボ 浴室部品 INAX(LIXIL)壁付シャワーエルボ 浴室部品INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
樹脂製防カビシャワーホース 浴室部品 INAX(LIXIL)樹脂製防カビシャワーホース 浴室部品INAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ハンドシャワーASSY INAX(LIXIL)ハンドシャワーASSYINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
固定コマ式スピンドル部 INAX(LIXIL)固定コマ式スピンドル部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
逆止弁付流量調節栓 INAX(LIXIL)逆止弁付流量調節栓INAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
電磁弁ユニット KVK電磁弁ユニットKVK
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
鍵セット INAX(LIXIL)鍵セットINAX(LIXIL)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
水抜スピンドルセット INAX(LIXIL)水抜スピンドルセットINAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合JF-AF434SYNA(JW)、JF-AF442SYXNA(JW)、RJF-871YN、RJF-872YN、RSF-841YN、RSF-842YN、RSF-843YN、RSF-851YN、SF-WL420SYXN(JW)、SF-WL430SYN(JW)、SF-WL438SYN(155)
コントロールASSY INAX(LIXIL)コントロールASSYINAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
適合LF-WF340SY
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
開閉ハンドル部 INAX(LIXIL)開閉ハンドル部INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
適合緊急止水弁付洗濯機用単水栓(LF-50KQ、LF-50KQ-U)ホワイト
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)
299税込329
1個
5日以内出荷
適合浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(JF-AH437SYA(JW)、JF-AH437SYZA(JW)、RJF-865Y)、シングルレバー混合水栓(SF-WM437SY)
給水栓プラグ (ホワイト) カクダイ給水栓プラグ (ホワイト)カクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
穴径 六角対辺12.5ミリ
材質黄銅呼び径13
シンク排水ホース用パッキンセット カクダイシンク排水ホース用パッキンセットカクダイ
289税込318
1個
3日以内出荷
外径44.5、56.5ミリ各1枚入り454-490-40、454-490-50のセット
材質NBR
シンクトラップパッキンセット カクダイシンクトラップパッキンセットカクダイ
889税込978
1個
3日以内出荷
外径179、185ミリ各1枚入り4520-7、4525-7のセット
材質NBR、CR
洗面排水パッキンセット カクダイ洗面排水パッキンセットカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
呼25トラップの補修用パッキンセット各10枚入り794-465-25(5個)、9450A(10個)、9452A(5個)のセット
材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
取付穴縮小アダプター カクダイ取付穴縮小アダプターカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅、ステンレス
メタルガスケット オンダ製作所メタルガスケットオンダ製作所
2,198税込2,418
1セット(4個)
5日以内出荷
・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。
材質FKM+SUS使用温度範囲(℃)-20~100締付トルク(N・m)13~25呼び径(ねじ)G1/2
ステンロストワックス製 吐水口 SUGICO(スギコ)ステンロストワックス製 吐水口SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
付属品ノンアスベストパッキン材質SUS304ロストワックスねじ【A】G3/4【B】G1/2関連資料寸法図(0.05MB)
止水栓給水直管 カクダイ止水栓給水直管カクダイ
659税込725
1個
3日以内出荷
材質管外径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
609税込670
1個
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
5日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼13給水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理GAONA(ガオナ)
119税込131
1個
6日以内出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
7日以内出荷
◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
水栓ノズル エスコ水栓ノズルエスコ
2,600税込2,860
1個(1個)
翌日出荷
下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用材質黄銅全長(mm)300ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ鉛レス銅合金ソケット SWHSバルブ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
鉛レス タンク取り出し用の継手です
使用圧力(MPa)0.98本体鉛レス超合金 鋳造接続方式Gねじ材質(パッキン)NBR(2枚)関連資料納入仕様書(0.05MB)
パネル式ユニット取出し金具 カクダイパネル式ユニット取出し金具カクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パッキン3枚付き取付穴径30ミリ
材質青銅
吐水パイプ先端アダプター カクダイ吐水パイプ先端アダプターカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
ゴムプレート カクダイゴムプレートカクダイ
369税込406
1個
4日以内出荷
裏面接着テープ付き管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。
グレー
ユニット取出し金具 カクダイユニット取出し金具カクダイ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
パッキン3枚・ビス(4×16ミリ)3本付き六角対辺12.5ミリはさみ込み厚30ミリ以下取付穴径30ミリ
材質黄銅
穴隠しキレイプレートセット(ステンレス) カクダイ穴隠しキレイプレートセット(ステンレス)カクダイ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
外径49、61、80ミリの3枚セットのり付き6220-49、6220-61、6220-80のセット
材質ステンレス
厨房シンク取出し金具 カクダイ厨房シンク取出し金具カクダイ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
はさみ込み厚1ミリ以下取付穴径30ミリ
材質青銅
厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入 カクダイ厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
0670-13の10個セット
材質NBR
排水アダプター SUGICO(スギコ)排水アダプターSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質ABS関連資料(0.02MB)
シーリングプレート(深型) カクダイシーリングプレート(深型)カクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
便器排水用ジョイントの化粧カバー洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
その他【アキレスジョイント】ASP-92
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
25ミリ洗浄管用呼50VP・VU管兼用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-5025
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷
32ミリ洗浄管用呼40VU管用(内面接続)アキレスジョイント:
その他【アキレスジョイント】AL-4032VU
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷
32ミリ洗浄管用呼40VP管用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-4032VP
白ねじ込み継手 プラグ 東尾メック白ねじ込み継手 プラグ東尾メック
319税込351
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品