絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 水栓部品

5,510件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大便FVピストン用ワン形パッキン INAX(LIXIL)大便FVピストン用ワン形パッキンINAX(LIXIL)
309税込340
1個
当日出荷
丸皿頭(+)3.8Φ×25 INAX(LIXIL)丸皿頭(+)3.8Φ×25INAX(LIXIL)
69税込76
1個
5日以内出荷
サイズネジD:Φ3.8×25
38mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)38mmパイプ差込部パッキンINAX(LIXIL)
149税込164
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)42寸法A(mm)42寸法B(mm)37.2寸法C(mm)4
50mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)50mmパイプ差込部パッキンINAX(LIXIL)
169税込186
1個
当日出荷
寸法A(mm)53.7寸法B(mm)48.7寸法C(mm)4
傾斜パッキン白(小) INAX(LIXIL)傾斜パッキン白(小)INAX(LIXIL)
109税込120
1個
4日以内出荷
25mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)25mmパイプ差込部パッキンINAX(LIXIL)
129税込142
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)29.6寸法B(mm)25寸法C(mm)4
LF-80用ピストン起動パッキン INAX(LIXIL)LF-80用ピストン起動パッキンINAX(LIXIL)
199税込219
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)12寸法A(mm)12寸法B(mm)3寸法C(mm)3
Oリング(P24) INAX(LIXIL)Oリング(P24)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
寸法B(mm)23.7寸法C(mm)3.5
OK-100、OK-100TK用Oリング INAX(LIXIL)OK-100、OK-100TK用OリングINAX(LIXIL)
259税込285
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)31.6寸法C(mm)2.4
Oリング(P41) INAX(LIXIL)Oリング(P41)INAX(LIXIL)
239税込263
1個
7日以内出荷
寸法B(mm)40.7寸法C(mm)3.5
押棒部パッキン INAX(LIXIL)押棒部パッキンINAX(LIXIL)
269税込296
1個
5日以内出荷
定量止水用シートパッキン INAX(LIXIL)定量止水用シートパッキンINAX(LIXIL)
219税込241
1個
5日以内出荷
Oリング(S24) INAX(LIXIL)Oリング(S24)INAX(LIXIL)
219税込241
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)23.5寸法C(mm)2
バネ座金組込十字穴付小ネジ INAX(LIXIL)バネ座金組込十字穴付小ネジINAX(LIXIL)
149税込164
1個
4日以内出荷
サイズネジD:M4×0.7寸法A(mm)42.5
32mmワン座 INAX(LIXIL)32mmワン座INAX(LIXIL)
669税込736
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)66寸法A(mm)66寸法B(mm)32寸法C(mm)16
SuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプ ミナミサワSuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプミナミサワ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用) イチネンTASCOエフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
スピンドル TOTOスピンドルTOTO
539税込593
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
つば付ナット TOTOつば付ナットTOTO
259税込285
1個
4日以内出荷
切替ストッパー TOTO切替ストッパーTOTO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
スパウト TOTOスパウトTOTO
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ガイド TOTOガイドTOTO
439税込483
1個
4日以内出荷
化粧キャップ TOTO化粧キャップTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
単水栓取付アダプター マットブラック カクダイ単水栓取付アダプター マットブラックカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品材質黄銅、NBR、鋼マットブラック、塗装仕上げ高さ(mm)5外径(Φmm)48
三層クリーナー カクダイ三層クリーナーカクダイ
699税込769
1個
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
ワリザガネ(深型) カクダイワリザガネ(深型)カクダイ
399税込439
1個
4日以内出荷
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
用途配管部材材質PP
真鍮レバーハンドル カクダイ真鍮レバーハンドルカクダイ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
銅合金の抗菌効果があります。
用途水栓補修仕様アダプター付き材質黄銅
昭和な透明ハンドル カクダイ昭和な透明ハンドルカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
昭和レトロハンドル下のナットまで隠れます。
用途水栓補修仕様アダプター・赤ポイント付き材質PA、ABS
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
下向きパイプ。
用途水栓補修仕様泡沫金具付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)18
フレキチューブ用袋ナット エスコフレキチューブ用袋ナットエスコ
180税込198
1個
当日出荷から翌日出荷
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
取替用水栓ハンドル エスコ取替用水栓ハンドルエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
PMMA、ABS製。アダプター、赤・青ポイント付。
寸法(mm)51×49質量(g)98色(キャップ)青・赤
塩ビ製ドレンパン ティーオークリエイト塩ビ製ドレンパンティーオークリエイト
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
用途漏水受け仕様ツバ無し・パイプ無し材質硬質塩ビ
水栓ノズル W26-20T/170mm エスコ水栓ノズル W26-20T/170mmエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅全長(mm)170呼び径13ねじ径W26山20アズワン品番65-2127-94パイプ外径(Φmm)16
座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2" エスコ座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2"エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅全長(mm)49ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)取付穴径(Φmm)5呼び径(A)13取付ピッチ(mm)横/37・縦/15アズワン品番65-2123-07
切替蛇口MINI(ミニ) ボンスター販売切替蛇口MINI(ミニ)ボンスター販売
359税込395
1個
7日以内出荷
鉄サビ・不純物を3層でカット 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を3層のろ過材カットします。開封後そのまま一般丸型水栓(パイプ径16・17.5・19mm)、泡沫水栓(外ネジ式22mm)に差し込むだけなので取り付けが簡単です。お取替え目安期間は約2ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)
ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
取替用スイッチ付多機能シャワーセット(減圧弁付) INAX(LIXIL)取替用スイッチ付多機能シャワーセット(減圧弁付)INAX(LIXIL)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
付属品減圧弁付シャワーエルボ90°接続ねじ工具締め:G1/2ホース長さ(m)メタルホース:1.6シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品