絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 水栓部品

5,510件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーヘッド単体 エコアクアスイッチ 多機能シャワー INAX(LIXIL)シャワーヘッド単体 エコアクアスイッチ 多機能シャワーINAX(LIXIL)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
仕様減圧弁付タイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
シャワーヘッド単体 エコアクア 多機能シャワー INAX(LIXIL)シャワーヘッド単体 エコアクア 多機能シャワーINAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
タイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
AKゴムプレート アカギAKゴムプレートアカギ
309税込340
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPANサニコム1 雑排水圧送ポンプSFA JAPAN
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)定格電流(A)1.0/13.0プラグ差込:2極アース付管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348質量(kg)10空気容積(L)約10起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
排水圧送ポンプ専用洗剤 SFA JAPAN排水圧送ポンプ専用洗剤SFA JAPAN
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
排水圧送ポンプ専用洗剤 SFA排水圧送ポンプのために開発された専用洗剤
液性中性成分リン酸、界面活性剤、ほか使用量目安:1回当たり2500mL
メーター用水抜アダプタ ミヤコメーター用水抜アダプタミヤコ
639税込703
1個
4日以内出荷
マンション等の水道メーターのバルブ交換に最適! 簡単に一次側の戻り水をパイプスペースの外に排水できます!
材質EPDM
タンク取出金具回り止め付 ミヤコタンク取出金具回り止め付ミヤコ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
混合栓用巾広送り座金 ミヤコ混合栓用巾広送り座金ミヤコ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×15、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。
材質黄銅製クロームメッキ
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ
719税込791
1個
4日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
539税込593特価
1個
当日出荷
M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
継足しパイプ カクダイ継足しパイプカクダイ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
吐水パイプと組み合わせることで様々な位置で吐水できます。
材質黄銅
厨房用延長パイプ カクダイ厨房用延長パイプカクダイ
8,398税込9,238
1個
欠品中
スワンフレキパイプなどと組み合せることでパイプを延長できます。
材質黄銅
泡沫Sパイプ(大) カクダイ泡沫Sパイプ(大)カクダイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
SUパイプ カクダイSUパイプカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
カウンター挟込み金具 カクダイカウンター挟込み金具カクダイ
2,888税込3,177
1個
3日以内出荷
材質黄銅取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35
フクロナットセット 30 カクダイフクロナットセット 30カクダイ(1件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
カバーザガネ カクダイカバーザガネカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水栓取付ねじ穴用フランジ
材質黄銅
キャップナット カクダイキャップナットカクダイ
779税込857
1個
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅アズワン品番64-6495-02
水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)金属製ネジニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
979税込1,077
1個
当日出荷
カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。
接続部ねじ(G)1/2
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
319税込351
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
衛生コック カクダイ衛生コックカクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズG1/2
真鍮ハンドル カクダイ真鍮ハンドルカクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。 銅合金の抗菌効果があります。 アダプター付き
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン ショウエイろ過装置「SPF」本体用丸パッキンショウエイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR厚さ(mm)20
ピストン部 INAX(LIXIL)ピストン部INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
適合LF-43 、LF-43A、 LF-44A寸法A(mm)19寸法B(mm)21
オートマージュ用 泡沫口ケースASSY INAX(LIXIL)オートマージュ用 泡沫口ケースASSYINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様グースネックタイプ用適合AM-210型、AM-211型、AM-213型 他
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
仕様断熱キャップ :あり適合SF-C435S(N), SF-C435S(N)HK断熱キャップ:白(N88)表面処理パイプ部:メッキ(Ni-Cr)
ストレーナ逆止弁組込型止水栓部 INAX(LIXIL)ストレーナ逆止弁組込型止水栓部INAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
パッキン押え INAX(LIXIL)パッキン押えINAX(LIXIL)
559税込615
1個
当日出荷
適合2ハンドルシャワーバス水栓
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合RSF-731,SF-HB451,453他
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
399税込439
1個
5日以内出荷
適合INAXサーモスタット付シャワーバス水栓
ナット INAX(LIXIL)ナットINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
適合BF-7745,BF-8846系など
吐水口接続ナット INAX(LIXIL)吐水口接続ナットINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
適合AWL埋込手洗器
温調ストッパー INAX(LIXIL)温調ストッパーINAX(LIXIL)
309税込340
1個
5日以内出荷
適合INAXサーモスタット付シャワーバス水栓など
増設プレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)増設プレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
シンクの水栓が足りないと感じた際に増設できます。 ステンレス製
用途水栓の増設の土台として。幅(mm)117高さ(mm)90質量(g)500奥行(mm)60取付穴径(mm)25
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
449税込494
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:16Aポリエチレン管,16A塩ビ管,16Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:20~22mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:20~22外径(mm)70穴径(mm)19

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品