絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 水栓部品

5,509件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左ネジスピンドル カクダイ左ネジスピンドルカクダイ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
用途左ネジ用長さ(mm)45材質黄銅全長(mm)45タイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-76商品タイプ左ねじ
平パッキン 50A用 SUGICO(スギコ)平パッキン 50A用SUGICO(スギコ)
139税込153
1個
当日出荷
内径(Φmm)58.8外径(Φmm)76材質NR厚さ(mm)5関連資料寸法図(0.02MB)
フレキノズル(G1/2用) カクダイフレキノズル(G1/2用)カクダイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
タンク取出金具 ミヤコタンク取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
シングルレバー混合栓用塞蓋13 TOTOシングルレバー混合栓用塞蓋13TOTO(2件のレビュー)
268税込295
1箱
当日出荷
適合品番TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
U三角パッキン 11/4吋用 SUGICO(スギコ)U三角パッキン 11/4吋用SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
適合1 1/4インチ用関連資料寸法図(0.05MB)
切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替シャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。材質ABS樹脂、黄銅仕様シャワー/泡沫切替タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
洗面器排水パッキン カクダイ洗面器排水パッキンカクダイ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
カラービス SANEI(旧:三栄水栓製作所)カラービスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
用途水栓の三角ハンドル用ビスねじW3/16山24材質(パイプ)黄銅
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用全長(mm)50呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スピンドル TOTOスピンドルTOTO
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から8日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
止水カートリッジ 切替弁・止水弁カートリッジ KVK止水カートリッジ 切替弁・止水弁カートリッジKVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
レバーハンドル部 INAX(LIXIL)レバーハンドル部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質黄銅
クォーター上部 カクダイクォーター上部カクダイ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途回転ハンドル上部(カクダイ専用)材質黄銅、シリコンゴム
片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)材質黄銅
ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
Oリング INAX(LIXIL)OリングINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
欠品中
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット取出し金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅厚さ(mm)挟込/13以下
床排水トラップ用ワン 交換用 樹脂製 小島製作所床排水トラップ用ワン 交換用 樹脂製小島製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
樹脂製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及び、ピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途排水、改修種別ワン材質フェノール樹脂
平パッキン INAX(LIXIL)平パッキンINAX(LIXIL)
219税込241
1個
当日出荷
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用アズワン品番65-2014-56
これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応
排水アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
排水管どうしの接続部用 ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用 アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用材質NBR
シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(切替)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個(3個)
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ナイスジョイント(SUS304)製用ゴムパッキン ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製用ゴムパッキンONK(オーエヌ工業)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス止スピンドルセット(メッキ付) KVKビス止スピンドルセット(メッキ付)KVK(7件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
フレキ用袋ナット(SUS304) リビラックフレキ用袋ナット(SUS304)リビラック(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質SUS304
シャワーニップル タカギシャワーニップルタカギ
549税込604
1個
当日出荷
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。トラスコ品番223-8002材質ABS、POM、EPDM、NBR高さ(mm)43質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品