絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 水栓部品

5,509件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から32日以内出荷
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO水用バルブ部(ノンライジング型) TH557CTOTO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)KVK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質ステンレス
立水栓取付ワッシャ カクダイ立水栓取付ワッシャカクダイ(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様シャワーフック適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-K651取付ピッチ(mm)20
ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
座付ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)9呼び径13ねじサイズG1/2
切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質黄銅
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
679税込747
1個
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
シングルレバーハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバーハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ABS樹脂
シンク排水パッキンセット カクダイシンク排水パッキンセットカクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途4505用材質NR、PE、紙
切り替えシャワー タカギ切り替えシャワータカギ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385質量(g)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130RoHS指令(10物質対応)対応対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm水流切替対応
排水管フクロナット カクダイ排水管フクロナットカクダイ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 小島製作所床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製小島製作所
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
鋳物製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及びピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途排水、改修種別ワン材質鋳鉄表面処理エポキシ樹脂コーティング
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-
ビス止スピンドルセット(メッキなし) KVKビス止スピンドルセット(メッキなし)KVK(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合品番TBV034型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
Oリング付カプラー本体 INAX(LIXIL)Oリング付カプラー本体INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合LF-50KQ、LF-50KQ-U、LF-HN50KQ、LF-HN50KQ-U、SF-63KQ、SF-63KQNねじD:M22×1.5寸法A(mm)15.7
セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム INAX(LIXIL)セルフストップ付バス水栓用ダイアフラムINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P寸法A(mm)42.7寸法B(mm)28.5
キッチン水栓用 シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)キッチン水栓用 シャワーヘッド部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用材質NBR仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質黄銅曲げ角度90°
節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
パイプパッキンセット(厚口) SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセット(厚口)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(15個)
当日出荷
Uパッキンとスベリパッキンのセット
内径(Φmm)15外径(Φmm)21.5材質NBR、ポリエチレン厚さ(mm)6
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様袋ナット回転式、パッキン付材質黄銅
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
Xパッキン KVKXパッキンKVK
119税込131
1個
当日出荷
給水栓プラグ オンダ製作所給水栓プラグオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
切替弁ユニット KVK切替弁ユニットKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
タンク取出し金具(普及型) アウスタンク取出し金具(普及型)アウス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
共用栓カギ カクダイ共用栓カギカクダイ
169税込186
1個
当日出荷
仕様カギ穴は正方形(対辺8ミリ)材質亜鉛
シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)シングルレバー操作部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
整流網 INAX(LIXIL)整流網INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品