「適合呼び径(mm)」から絞り込む
水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
節水エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
適合呼び13用材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
直径(Φmm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13直径(Φmm)15材質NBR呼び径(mm)13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
直径(Φmm)15仕様呼び13水栓用外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
エコ水栓用ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
スピンドル部INAX(LIXIL)税込¥1,538¥1,398
スピンドル組INAX(LIXIL)税込¥2,528¥2,298
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,618~¥4,198~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,858~¥2,598~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥12,078¥10,980
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥24,178~¥21,980~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥29,678¥26,980
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥4,068~¥3,698~
サプライ管INAX(LIXIL)税込¥1,648¥1,498
取付セットINAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898