327件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース用自動接手 INAX(LIXIL)ホース用自動接手INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
緊急止水付き水栓にゴムホースを取り付ける時に使用します。別途ホースバンド(市販品)が必要になります。
R 3/4 ” 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 3/4 ” 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
280税込308
1個
欠品中
エスコ品番EA469DF-6A
パイプ上下変換ソケット カクダイパイプ上下変換ソケットカクダイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
欠品中
壁付き水栓で下向きに出ているW26ねじを上向きに変換できます
材質黄銅アズワン品番64-6493-35
取出しソケット KVK取出しソケットKVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途13(1/2)壁付き混合栓シャワーのソケットが流し台や壁とあたって廻らない場合にご利用ください。
水抜ニップル 13 カクダイ水抜ニップル 13カクダイ
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様パッキン付き材質黄銅
ソケット INAX(LIXIL)ソケットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合SF-54S、SF-1420SX、SF-4420SX、SF-4450SX、SF-7420SX、SF-7450SX、SF-8450SXねじD:G1/2寸法B(mm)42
混合栓用分水つぎてセット カクダイ混合栓用分水つぎてセットカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
R3/4” 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR3/4” 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-6A
洗浄管連結ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管連結ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗浄管どうしの連結に使用するソケット
材質合成樹脂、NBR、黄銅
50mm ナット付ソケット KVK50mm ナット付ソケットKVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
浄水器用ホースニップル カクダイ浄水器用ホースニップルカクダイ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質黄銅
分岐ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付材質黄銅
3/4×1/2ニップル カクダイ3/4×1/2ニップルカクダイ
809税込890
1個
当日出荷
付属品パッキン付材質黄銅
二方ソケット 13 カクダイ二方ソケット 13カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
材質青銅
ソケット TOTOソケットTOTO
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
給水ソケット(逆止弁付) TOTO給水ソケット(逆止弁付)TOTO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
逆止弁付
用途-
金属製ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)金属製ジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様PL60-10・PL60-20・PL60-21・PL60-31にワンタッチで接続可
水栓前進ソケット カクダイ水栓前進ソケットカクダイ
2,680税込2,948
1個
4日以内出荷
材質黄銅
R 1/2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-4A
回転ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅ねじ径共にR3/4
自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手メンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
L230用のホース側ツギテ
材質黄銅呼び20用
座付L形ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付L形ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
付属品シールテープ材質青銅
継足しニップル カクダイ継足しニップルカクダイ
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品パッキン材質黄銅
給湯機用ニップル カクダイ給湯機用ニップルカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品パッキン、保護キャップ(メネジ)材質黄銅呼び25×20アズワン品番64-6497-77
定流量ソケット(シャワー用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量ソケット(シャワー用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。 12L用定流量弁コア付。
材質黄銅
逆配管ソケット KVK逆配管ソケットKVK
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
KBニップル(13M×13) カクダイKBニップル(13M×13)カクダイ
789税込868
1個
4日以内出荷
ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。材質黄銅、PVC
座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2" エスコ座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2"エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅全長(mm)49ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)取付穴径(Φmm)5呼び径(A)13取付ピッチ(mm)横/37・縦/15アズワン品番65-2123-07
厨房用延長パイプ カクダイ厨房用延長パイプカクダイ
8,398税込9,238
1個
欠品中
スワンフレキパイプなどと組み合せることでパイプを延長できます。
材質黄銅
金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)金属製ネジニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
979税込1,077
1個
当日出荷
カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。
接続部ねじ(G)1/2
R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個) エスコR 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)34対辺(mm)17呼び径(A)8アズワン品番65-2128-94入数1個ねじ径R1/4”関連資料(0.14MB)
ソケット部 INAX(LIXIL)ソケット部INAX(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ねじD:G1/2寸法B(mm)36適合品番LF-345S LF-A345SX SF-A420SX 、SF-A450SX SF-B420SX SF-B450SX 、SF-C420SX SF-C450SX SF-G450SX
逆止弁ソケット INAX(LIXIL)逆止弁ソケットINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
定流量弁部 INAX(LIXIL)定流量弁部INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合機種UF-3V、UF-3J
延長ソケット ミヤコ延長ソケットミヤコ
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
混合栓分岐セットG ミヤコ混合栓分岐セットGミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ寸法G3/4
#40 バルブソケット(2個) エスコ#40 バルブソケット(2個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471CD-40A
R1・1/4”x300mm 両ねじニップル エスコR1・1/4”x300mm 両ねじニップルエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-12
R  1” x100mm 両ねじニップル エスコR 1” x100mm 両ねじニップルエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DL-10
R1/2” 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR1/2” 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-4A
水栓ソケット・ニップル