絞り込み
内径(Φmm)
  • 12
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 11.5(22)
  • 12.5(4)
  • 14(6)
  • 15(17)
  • 16(30)
  • 17(11)
  • 18(8)
  • 19(7)
  • 20(5)
  • 21(14)
  • 22(22)
  • 23(4)
  • 26(4)
  • 28(5)
  • 32(5)
  • 33(4)
  • 40(10)
外径(Φmm)
  • 13(8)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(10)
  • 18.5(6)
  • 19(1)
呼び
  • 13(4)
ブランド
  • ミヤコ(8)
  • カクダイ(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • KVK(2)
  • エスコ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • リビラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
11.5(22)
12
15(17)
16(30)
17(11)
18(8)
19(7)
21(14)
22(22)
40(10)
内径(Φmm)をもっと見る
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
148税込163
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
パッキン カクダイパッキンカクダイ
31税込34
1個
当日出荷
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(6件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.5
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDMGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
リブつきパッキン カクダイリブつきパッキンカクダイ
46税込51
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質EPDM
ゴムパッキン(白) ミヤコゴムパッキン(白)ミヤコ
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚) エスコ24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)12エスコ品番EA949SW-12
これエエやん リブつきパッキン GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキンGAONA(ガオナ)
499税込549
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
ノンアスベストパッキン ミヤコノンアスベストパッキンミヤコ
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
リブ付ゴムパッキン ミヤコリブ付ゴムパッキンミヤコ
28税込31
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
LF-80用ピストン起動パッキン INAX(LIXIL)LF-80用ピストン起動パッキンINAX(LIXIL)
199税込219
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)12寸法A(mm)12寸法B(mm)3寸法C(mm)3
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
569税込626
1セット(10個)
5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
高強度ノンアスベストパッキン ミヤコ高強度ノンアスベストパッキンミヤコ
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ防食用ノンアスベストパッキンミヤコ
97税込107
1個
3日以内出荷
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
充填材入フッ素樹脂パッキン ミヤコ充填材入フッ素樹脂パッキンミヤコ
319税込351
1個
3日以内出荷
防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
水栓パッキン