絞り込み
内径(Φmm)
  • 16
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 11.5(22)
  • 12(20)
  • 12.5(4)
  • 14(6)
  • 15(17)
  • 17(11)
  • 18(8)
  • 19(7)
  • 20(5)
  • 21(14)
  • 22(22)
  • 23(4)
  • 26(4)
  • 28(5)
  • 32(5)
  • 33(4)
  • 40(10)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 24(17)
  • 24.2(1)
  • 26(2)
呼び
  • 20(21)
ブランド
  • カクダイ(13)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • エスコ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KVK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
11.5(22)
12(20)
15(17)
16
17(11)
18(8)
19(7)
21(14)
22(22)
40(10)
内径(Φmm)をもっと見る
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(45件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
159税込175
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
パッキン(ノンアスベスト) カクダイパッキン(ノンアスベスト)カクダイ(7件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト商品タイプ
1/2”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)1/2”自在水栓用パイプ部UパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
厚さ(mm)5寸法外径:A=21.5mm、内径:B=16mm、高さ:C=5mm
フッ素ゴムパッキン カクダイフッ素ゴムパッキンカクダイ(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA材質フッ素ゴム厚さ(mm)2寸法C(mm)2商品タイプ
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
229税込252特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
高温用ノンアスベストパッキン カクダイ高温用ノンアスベストパッキンカクダイ(2件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
高温用シートパッキン
仕様T/#1120材質ノンアスベスト寸法C(mm)2
高強度ノンアスベストパッキン カクダイ高強度ノンアスベストパッキンカクダイ(2件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適
用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBRGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
429税込472
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
ノンアスユニオンパッキン20用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキン20用SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1箱(30個)
当日出荷
寸法d(mm)16寸法D(mm)24材質ノンアスベスト厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24最高使用温度(℃)80
これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高温用パッキンGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
ユニオンパッキン20用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン20用SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1箱(30個)
当日出荷
寸法d(mm)16寸法D(mm)24付属品リブ材質EPDM厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24最高使用温度(℃)80
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
32x16x3.0mm/M16 ゴム平パッキン(10枚) エスコ32x16x3.0mm/M16 ゴム平パッキン(10枚)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)16エスコ品番EA949SW-16
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
4,198税込4,618
1セット(10個)
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
リブつきパッキン カクダイリブつきパッキンカクダイ
60税込66
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質EPDM
パッキン カクダイパッキンカクダイ
148税込163
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途T/#1050-EPDM材質白色EPDM寸法C(mm)2
これエエやん リブつきパッキン GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキンGAONA(ガオナ)
669税込736
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん 防食用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキンGAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から19日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
充填材入PTFEパッキン カクダイ充填材入PTFEパッキンカクダイ
329税込362
1個
当日出荷
特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
これエエやん 充填材入パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 充填材入パッキンGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1セット(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高強度パッキンGAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
479税込527
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
防食用ノンアスベストパッキン カクダイ防食用ノンアスベストパッキンカクダイ
108税込119
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に、優れた防食効果を発揮。6500AC
材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
ツバつきパッキン カクダイツバつきパッキンカクダイ(1件のレビュー)
67税込74
1個
4日以内出荷
4ヵ所のツバによりネジ部との掛かりを設け脱落を防ぎます。
材質EPDM寸法C(mm)2
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
水栓パッキン