絞り込み
内径(Φmm)
  • 11.5(16)
  • 12(6)
外径(Φmm)
  • 18.5
  • 13(15)
  • 14(5)
  • 16(10)
  • 16.8(6)
  • 17(5)
  • 18(18)
  • 19.5(6)
  • 20(16)
  • 22(6)
  • 24(39)
  • 25(11)
  • 30(35)
  • 32(13)
  • 38(9)
  • 48(5)
  • 50(5)
  • 53(5)
  • 60(5)
  • 69(5)
呼び
  • 13(17)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • カクダイ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • KVK(1)
  • リビラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
11.5(16)
12(6)
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
パッキン(ノンアスベスト) カクダイパッキン(ノンアスベスト)カクダイ(7件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト商品タイプ
パッキン カクダイパッキンカクダイ
31税込34
1個
当日出荷
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(6件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.5
ノンアスユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(40個)
当日出荷
寸法d(mm)11.5寸法D(mm)18.5材質ノンアスベスト厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5最高使用温度(℃)80
これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDMGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBRGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
309税込340
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高温用パッキンGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1セット(10個)
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
これエエやん リブつきパッキン GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキンGAONA(ガオナ)
499税込549
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん 防食用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキンGAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から19日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
リブつきパッキン カクダイリブつきパッキンカクダイ
46税込51
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質EPDM
これエエやん 充填材入パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 充填材入パッキンGAONA(ガオナ)
3,798税込4,178
1セット(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高強度パッキンGAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
359税込395
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
水栓パッキン