絞り込み
内径(Φmm)
  • 15
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 11.5(22)
  • 12(19)
  • 14(6)
  • 16(30)
  • 17(11)
  • 18(4)
  • 19(6)
  • 20(4)
  • 21(14)
  • 22(21)
  • 28(5)
  • 33(4)
  • 40(9)
  • 50(4)
  • 101.6(3)
  • 104.6(3)
  • 109.6(3)
外径(Φmm)
  • 19(2)
  • 20(10)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 24(11)
呼び
  • 20(2)
ブランド
  • ミヤコ(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • カクダイ(1)
  • KVK(1)
  • リビラック(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
11.5(22)
12(19)
14(6)
15
16(30)
17(11)
19(6)
21(14)
22(21)
40(9)
内径(Φmm)をもっと見る
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
フレキ用ゴムパッキンリブ付 リビラックフレキ用ゴムパッキンリブ付リビラック(9件のレビュー)
799税込879
1袋(50枚)
当日出荷
仕様フレキ用パッキン材質EPDM厚さ(mm)3.5最高耐熱温度(℃)80商品タイプリブ付
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
パイプパッキンセット(厚口) SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセット(厚口)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(15個)
当日出荷
Uパッキンとスベリパッキンのセット
内径(Φmm)15外径(Φmm)21.5材質NBR、ポリエチレン厚さ(mm)6
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチンGAONA(ガオナ)
389税込428
1セット
当日出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
ゴムパッキン(白) ミヤコゴムパッキン(白)ミヤコ
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
16mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)16mmパイプ差込部パッキンINAX(LIXIL)
119税込131
1個
当日出荷
仕様スリップワッシャー付適合UF-104、AMU-200A、AMU-201A、UF-17、UF-18、UF-2、UF-2NH、UF-3、UF-3NH、UF-4、UF-4NH、UF-7、UF-7-U、UF-8、UF-8-U、UF-801、UF-801NH、UF-9、UF-9-U、UF-901厚さ(mm)4寸法内径:15mm、外径:B=20mm、厚さ:C=4mm
防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ防食用ノンアスベストパッキンミヤコ
129税込142
1個
3日以内出荷
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
ノンアスベストパッキン ミヤコノンアスベストパッキンミヤコ
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
リブ付ゴムパッキン ミヤコリブ付ゴムパッキンミヤコ
41税込45
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
高強度ノンアスベストパッキン ミヤコ高強度ノンアスベストパッキンミヤコ
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
充填材入フッ素樹脂パッキン ミヤコ充填材入フッ素樹脂パッキンミヤコ
459税込505
1個
3日以内出荷
防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
1/2用カップリング部 INAX(LIXIL)1/2用カップリング部INAX(LIXIL)
949税込1,044
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内径(Φmm)15寸法A(mm)15
水栓パッキン