絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(12)
  • カクダイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • KVK(1)
内径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 12(8)
外径(Φmm)
  • 13
  • 14(6)
  • 16(10)
  • 16.8(6)
  • 17(5)
  • 18(20)
  • 18.5(22)
  • 19.5(6)
  • 20(16)
  • 22(6)
  • 24(38)
  • 25(12)
  • 30(35)
  • 32(13)
  • 38(9)
  • 48(5)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 108(4)
  • 123(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8.5(1)
9(2)
12(8)
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
148税込163
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
199税込219特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
ノンアスベストパッキン ミヤコノンアスベストパッキンミヤコ
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
ゴムパッキン(白) ミヤコゴムパッキン(白)ミヤコ
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
リブ付ゴムパッキン ミヤコリブ付ゴムパッキンミヤコ
28税込31
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ防食用ノンアスベストパッキンミヤコ
97税込107
1個
3日以内出荷
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
充填材入フッ素樹脂パッキン ミヤコ充填材入フッ素樹脂パッキンミヤコ
319税込351
1個
3日以内出荷
防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
自在栓用ナットパッキンセット ミヤコ自在栓用ナットパッキンセットミヤコ
429税込472
1個
3日以内出荷
自在水栓用の袋ナットパッキンのセットです。
材質黄銅製クロームメッキ
高強度ノンアスベストパッキン ミヤコ高強度ノンアスベストパッキンミヤコ
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
台紙付ノンアスベストパッキン ミヤコ台紙付ノンアスベストパッキンミヤコ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質ノンアスベスト
台紙付リブ付ゴムパッキン ミヤコ台紙付リブ付ゴムパッキンミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質EPDM
サプライ管用パッキンセット ミヤコサプライ管用パッキンセットミヤコ
149税込164
1個
3日以内出荷
サプライ管用のパッキン・スベリパッキンのセットです。
材質パッキン/NBR、スベリパッキン/PP寸法13外径(Φmm)13
水栓パッキン