絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(10)
  • 14(2)
外径(Φmm)
  • 18
  • 13(15)
  • 14(5)
  • 16(10)
  • 16.8(6)
  • 17(5)
  • 18.5(22)
  • 19.5(6)
  • 20(16)
  • 22(6)
  • 24(39)
  • 25(12)
  • 30(36)
  • 32(13)
  • 38(9)
  • 48(5)
  • 50(5)
  • 53(5)
  • 60(5)
  • 69(5)
呼び
  • 13(1)
ブランド
  • ミヤコ(8)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • カクダイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • KVK(1)
  • TOTO(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(10)
14(2)
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)
当日出荷から47日以内出荷
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
148税込163
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
パッキン カクダイパッキンカクダイ
48税込53
1個
当日出荷
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
袋ナット用パッキン INAX(LIXIL)袋ナット用パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
178税込196
1袋(2個)
当日出荷
外径(Φmm)18適合13mm給水管袋ナット他厚さ(mm)2
13mm袋ナット用パッキン INAX(LIXIL)13mm袋ナット用パッキンINAX(LIXIL)
79税込87
1個
当日出荷
寸法外径:18mm外径(Φmm)18
ゴムパッキン(白) ミヤコゴムパッキン(白)ミヤコ
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ防食用ノンアスベストパッキンミヤコ
97税込107
1個
3日以内出荷
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
ノンアスベストパッキン ミヤコノンアスベストパッキンミヤコ
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
569税込626
1セット(10個)
5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
パッキンセット INAX(LIXIL)パッキンセットINAX(LIXIL)
899税込989
1セット
4日以内出荷
パッキン(青)2ヶ、パッキン(黒)1ヶ、スリップワッシャー1ヶ、ストレーナー1ヶの5点セットです。
寸法外径:18mm外径(Φmm)18
高強度ノンアスベストパッキン ミヤコ高強度ノンアスベストパッキンミヤコ
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
充填材入フッ素樹脂パッキン ミヤコ充填材入フッ素樹脂パッキンミヤコ
319税込351
1個
3日以内出荷
防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
マスヨウシールパッキン ミヤコマスヨウシールパッキンミヤコ
209税込230
1個
6日以内出荷
シントーマスLにもご使用いただけます。
寸法D(mm)18外径(Φmm)18
キャップパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
129税込142
1袋(2個)
翌々日出荷
直径(Φmm)18材質NBR厚さ(mm)2外径(Φmm)18
水栓パッキン