座付ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)9呼び径13ねじサイズG1/2
キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
上部ナット・パッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
JISおよび同等品に合います。呼び13用。
適合JISおよび同等品に合います、呼び13用高さ(mm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)適合パイプ径(Φmm)10ねじサイズW24山20
水抜キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)37適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。ねじサイズG1/2
止水栓抜止ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付高さ(mm)18適合パイプ径(Φmm)13ねじサイズG1/2
袋ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
H70-67用、アジャスト・平パッキン付
ステンレスフレキナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
SANEI製巻ベンリーカン(T19)用ナット。ネジサイズ:G1/2、穴径:17mm。SUS304。
材質SUS304めねじサイズG1/2穴径(mm)17ねじサイズG1/2
巻ベンリーカン用異径ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
用途T13用呼び20付属品パッキン穴径(Φmm)16.3呼び径20ねじサイズG3/4メネジ
巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅穴径(Φmm)17めねじの呼びG1/2ねじサイズG1/2
固定ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして材質黄銅取付ねじG1/2適合管径給水管:12.7用ナット対辺(mm)ロックナット:24
ステンレスフレキナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
SANEI製巻ベンリーカン(T13)用ナット。ネジサイズ:G3/4、穴径:20.4mm。SUS304。
呼び20材質SUS304呼び径20めねじサイズG3/4穴径(mm)20.4ねじサイズG3/4
巻ベンリーカン用異径ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様パッキン付材質黄銅穴径(Φmm)17めねじサイズG3/4ねじサイズG3/4
巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
T19用
仕様パッキン2枚(EPDM)、ナット2個付材質黄銅穴径(Φmm)17ねじ径G1/2メネジ
巻ベンリーカン用異径ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
T19用
仕様パッキン付(EPDM)、ナット各1個材質黄銅穴径(Φmm)17ねじ径G1/2、G3/4メネジ
巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用呼び20付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)20.4呼び径20ねじサイズG3/4メネジ
巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用呼び13付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13ねじサイズG1/2メネジ
さく楽ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ナットをラクに締付けできるので、施工時間の短縮に。ボールタップなど。
スピンドル部INAX(LIXIL)税込¥1,538¥1,398
スピンドル組INAX(LIXIL)税込¥2,528¥2,298
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,618~¥4,198~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,858~¥2,598~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥12,078¥10,980
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥24,178~¥21,980~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥29,678¥26,980
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥4,068~¥3,698~
サプライ管INAX(LIXIL)税込¥1,648¥1,498
取付セットINAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898