「外径(Φmm)」から絞り込む
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-75
幅広給水座金オンダ製作所税込¥4,618¥4,198
温調ハンドル部INAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥6,378¥5,798
パッキンINAX(LIXIL)税込¥10,558¥9,598
押ボタン部INAX(LIXIL)税込¥3,188~¥2,898~
プッシュバルブINAX(LIXIL)税込¥2,858¥2,598
切替ハンドル部INAX(LIXIL)税込¥25,278~¥22,980~