絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 座金・プレート

871件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
洋風トイレ手摺 MB111S-1シリーズ ミヤコ洋風トイレ手摺 MB111S-1シリーズミヤコ
47,980税込52,778
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
量水器用閉栓プラグ上水 MB100Jシリーズ ミヤコ量水器用閉栓プラグ上水 MB100Jシリーズミヤコ
179税込197
1個
8日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
内ネジカバー付アレスター M91Aシリーズ ミヤコ内ネジカバー付アレスター M91Aシリーズミヤコ
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。内ネジタイプです。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
電気温水器トラップ 袋ナット付 VP・VU兼用 M5FPシリーズ ミヤコ電気温水器トラップ 袋ナット付 VP・VU兼用 M5FPシリーズミヤコ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
電気温水器トラップ ネジ込式 M5FEシリーズ ミヤコ電気温水器トラップ ネジ込式 M5FEシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:鋳鉄
黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ ミヤコ黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
横引トラップ M44シリーズ ミヤコ横引トラップ M44シリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7248-05
洗濯機排水ホース用 M44シリーズ ミヤコ洗濯機排水ホース用 M44シリーズミヤコ
239税込263
1個
8日以内出荷
《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABSアズワン品番67-7247-99
床点検口 M44FTシリーズ ミヤコ床点検口 M44FTシリーズミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
洗濯機排水金具 M44Fシリーズ ミヤコ洗濯機排水金具 M44Fシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
巣付排水栓 M40シリーズ ミヤコ巣付排水栓 M40シリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚
ボールチェーン M39Aシリーズ ミヤコボールチェーン M39Aシリーズミヤコ
659税込725
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
内ネジ共栓 M34Eシリーズ ミヤコ内ネジ共栓 M34Eシリーズミヤコ
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
内ネジ共栓です。ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
VP・VU兼用共栓 M26Wシリーズ ミヤコVP・VU兼用共栓 M26Wシリーズミヤコ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NRアズワン品番67-7246-93
Y型排水ホース M25Yシリーズ ミヤコY型排水ホース M25Yシリーズミヤコ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
《ご注意》
仕様●材質:SPVCアズワン品番67-7246-90
排水ホース兼用アダプタ付 M25UAW_40・50Xシリーズ ミヤコ排水ホース兼用アダプタ付 M25UAW_40・50Xシリーズミヤコ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。《ご注意》耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRアズワン品番67-7246-81
排水ホース回転ナット付 M25UAシリーズ ミヤコ排水ホース回転ナット付 M25UAシリーズミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
回転ナット付排水ホースです。回転ナットでホースのねじれを防ぎます。《ご注意》ねじは、G11/4・G11/2・G2の3種類ありますので、確認の上ご使用ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/SBR
排水ホース M25シリーズ ミヤコ排水ホース M25シリーズミヤコ
159税込175
1個
8日以内出荷
《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABSアズワン品番67-7246-58
排水ホース 差込 M25シリーズ ミヤコ排水ホース 差込 M25シリーズミヤコ
899税込989
1個
8日以内出荷
差込み式の排水ホースです。《ご注意》差込部寸法は30~40です。商品を確認の上ご使用ください。
仕様●材質:SPVC
二重フタ共栓 VP・VU兼用 M249Wシリーズ ミヤコ二重フタ共栓 VP・VU兼用 M249Wシリーズミヤコ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ
オールステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248WSKシリーズ ミヤコオールステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248WSKシリーズミヤコ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
オールステンレス二重フタ共栓 750L マンテルクサリ付 M248WSシリーズ ミヤコオールステンレス二重フタ共栓 750L マンテルクサリ付 M248WSシリーズミヤコ
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体・親栓・子栓/SCS13
ステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズミヤコ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
ステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズミヤコ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWKシリーズ ミヤコ二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWKシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。長期間の貯水には適しておりません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
内ネジ二重フタ共栓 M248EWシリーズ ミヤコ内ネジ二重フタ共栓 M248EWシリーズミヤコ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
ダ円サドルバンド M246TSSシリーズ ミヤコダ円サドルバンド M246TSSシリーズミヤコ
329税込362
1個
8日以内出荷
楕円サヤ管の固定に使用します。
仕様●主材質:PP
樹脂管用ジョイントカバーセット M246TJKシリーズ ミヤコ樹脂管用ジョイントカバーセット M246TJKシリーズミヤコ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
楕円サヤ管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。
ツインホース用楕円サドル M246THSシリーズ ミヤコツインホース用楕円サドル M246THSシリーズミヤコ
329税込362
1個
8日以内出荷
ツインホースを直接固定する時に使用する樹脂サドルバンドです。
アズワン品番67-7246-04
ツインホース M246TH_15Xシリーズ ミヤコツインホース M246TH_15Xシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。銅管の様なロウ付作業が不要です。ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。埋設工事にはM246TS楕円サヤ管15Aをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。耐熱温度は、80℃です。曲げはR120以上でお使いください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
スマートホース M246SHシリーズ ミヤコスマートホース M246SHシリーズミヤコ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVCアズワン品番67-7245-91
eZ-パイプ M246EZシリーズ ミヤコeZ-パイプ M246EZシリーズミヤコ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
角巣枠付黄銅 M23シリーズ ミヤコ角巣枠付黄銅 M23シリーズミヤコ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。《ご注意》目皿巣は置き式です。手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7245-75
ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ ミヤコステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
仕様●材質:SCS13
内ネジステンレス目皿 M19Sシリーズ ミヤコ内ネジステンレス目皿 M19Sシリーズミヤコ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
仕様●材質:SCS13
内ネジC型金具 M19ECシリーズ ミヤコ内ネジC型金具 M19ECシリーズミヤコ
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
内ねじのC型金具です。排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。《ご注意》目皿巣はカギ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
山型防虫目皿 内ネジ M19CYシリーズ ミヤコ山型防虫目皿 内ネジ M19CYシリーズミヤコ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
山型防虫目皿 M19CWYシリーズ ミヤコ山型防虫目皿 M19CWYシリーズミヤコ
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ステンレス防虫目皿 M19CWSシリーズ ミヤコステンレス防虫目皿 M19CWSシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304●※アミは着脱できません
内ネジ防虫目皿 M19Cシリーズ ミヤコ内ネジ防虫目皿 M19Cシリーズミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
座金・プレート