絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 座金・プレート

872件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ロッホ用開閉キー ミヤコロッホ用開閉キーミヤコ
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
MK132FWL、MK132WL ロッホ用の開閉キーです。
ロータンク用給水管 ツバ無タイプ ミヤコロータンク用給水管 ツバ無タイプミヤコ
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
アングル水栓に使用するツバ無しL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。 ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキアズワン品番67-7275-51
リング式フレキツバ出し工具 ミヤコリング式フレキツバ出し工具ミヤコ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。 《ご注意》 フリーカットチューブは専用のチューブカッターでバリや凸凹の無いよう谷部で切断してください。 フレキ用リングは専用のS2S-Rを使用してください。 ツバ出し作業は保護メガネを使用し、プラスチックハンマーを使用してください。
ユニット水切金具 黄銅 ミヤコユニット水切金具 黄銅ミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付アズワン品番67-7270-85
ミニトラップ用ジャバラホース ミヤコミニトラップ用ジャバラホースミヤコ
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PEアズワン品番67-7257-81
マンテルクサリ ミヤコマンテルクサリミヤコ
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
共栓にご使用頂けます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-76
ボトルトラップ ミヤコボトルトラップミヤコ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7253-58
ヘアキャッチャーユニットバス用 ミヤコヘアキャッチャーユニットバス用ミヤコ
649税込714
1個
8日以内出荷
ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 《ご注意》 メーカーによっては合わない場合があります。 寸法・形状をよくお確かめの上、選定してください。
仕様●材質:PPアズワン品番67-7254-85
フレキ用リング 20個入 ミヤコフレキ用リング 20個入ミヤコ
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
M2KR専用のフレキ用リングです。
フレキヘッダー 青銅 ミヤコフレキヘッダー 青銅ミヤコ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
給水、給湯用のフレキヘッダーです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-33
フラット型予備給水栓プラグ ミヤコフラット型予備給水栓プラグミヤコ
979税込1,077
1個
8日以内出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。 《ご注意》 取付には、六角棒レンチ(12mm)が使用できます。 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7242-56
プラスチックコーナーペイル ミヤコプラスチックコーナーペイルミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ゴミ・汚物入れです。 トイレの角にコンパクトに収まり場所を取りません。 《ご注意》 火気を近づけないでください。
仕様●材質:PPアズワン品番67-7258-62
プール用タラップ ミヤコプール用タラップミヤコ
74,980税込82,478
1個
45日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。 《ご注意》 強い衝撃を与えないで下さい。 石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。 ぶらさがったりしないで下さい。 取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。 また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。
仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7259-42
ビニールアダプタVP用 ミヤコビニールアダプタVP用ミヤコ
859税込945
1個
8日以内出荷
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-85
パッキン板ゴム ミヤコパッキン板ゴムミヤコ
549税込604
1個
8日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは150×200×2tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-49
パイプ異形アダプタ ミヤコパイプ異形アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDMアズワン品番67-7280-77
タンク取付ビス ミヤコタンク取付ビスミヤコ
639税込703
1個
8日以内出荷
スミ付ロータンク取付用固定ビスです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7254-88
ジャバラC型 ミヤコジャバラC型ミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-54
アフレ無し 雷管 ミヤコアフレ無し 雷管ミヤコ
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。 真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7254-69
アフレ無し 直管クローム ミヤコアフレ無し 直管クロームミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。 真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7254-87
Z排水アダプタ ミヤコZ排水アダプタミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。 パック品です。 《ご注意》 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-13
Sトラップ金具無 ミヤコSトラップ金具無ミヤコ
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
排水金具のないSトラップのセットです。
Pトラップ 金具無 ミヤコPトラップ 金具無ミヤコ
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
排水金具のないPトラップのセットです。
PKパッキン板ゴム ミヤコPKパッキン板ゴムミヤコ
269税込296
1個
8日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは100×100×3tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-50
MB洗濯機真下パイプセット ミヤコMB洗濯機真下パイプセットミヤコ
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷
洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44KFに使用できます。 《ご注意》 洗濯機メーカー品は、接続できませんのでご使用にならないでください。
仕様●材質:PEアズワン品番67-7249-52
MB式横型洗濯機排水トラップ ミヤコMB式横型洗濯機排水トラップミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコMBカセット式洗濯機排水トラップミヤコ
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
M44PT・E用エルボ用バンド ミヤコM44PT・E用エルボ用バンドミヤコ
219税込241
1個
8日以内出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。 《ご注意》 M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。 他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
仕様●材質:ステンレスアズワン品番67-7247-82
F型切換弁 黄銅 ミヤコF型切換弁 黄銅ミヤコ
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃アズワン品番67-7277-86
eZ用袋ナット付アダプタ ミヤコeZ用袋ナット付アダプタミヤコ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。(2個1組) ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるには、使用しないでください。 eZ-フィット継手は、専用のeZ-パイプ13用以外には使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
eZ-パイプ配管キット ミヤコeZ-パイプ配管キットミヤコ
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるような配管には、使用しないでください。 管の最小曲げ半径は51です。 eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
Dタイプ 角リング式 タオル掛 ミヤコDタイプ 角リング式 タオル掛ミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
角リングタイプのシンプルなデザインのタオル掛けです。 《ご注意》 商品にぶらさがったりしないで下さい。 スタンチはメッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:リング/SUS304アズワン品番67-7250-44
Dタイプ リング式 タオル掛 ダブル ミヤコDタイプ リング式 タオル掛 ダブルミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
リングタイプのシンプルなデザインの2段式タオル掛けです。 《ご注意》 商品にぶらさがったりしないで下さい。 スタンチはメッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:リング/SUS304アズワン品番67-7250-45
CP片ナットチーズ ミヤコCP片ナットチーズミヤコ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBRアズワン品番67-7265-18
目皿 SUGICO(スギコ)目皿SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
TO-152-50A/TO-152-50AT用目皿です。
仕様●適合型番:TO-152-50A/TO-152-50AT●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0509-37
排水プレート 樹脂 SUGICO(スギコ)排水プレート 樹脂SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0507-85
排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換 SUGICO(スギコ)排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-47
端末 ホースエンド Φ30mm用 SUGICO(スギコ)端末 ホースエンド Φ30mm用SUGICO(スギコ)
95税込105
1個
5日以内出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。 ※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABSアズワン品番68-0508-85
耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付 SUGICO(スギコ)耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-45
小判型オーバーフロー取付治具 SUGICO(スギコ)小判型オーバーフロー取付治具SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
小判型オーバーフロー取付治具です。 目皿に差し込み使用します。 目皿を固定できるため、ビス止めしやすくなります。
仕様●材質:ウレタンゴムアズワン品番68-0508-90
座金・プレート