絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 座金・プレート

872件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
16,500税込18,150
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9256-93
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-75
IVALUE 黒鉄 ネジ込み イシグロIVALUE 黒鉄 ネジ込みイシグロ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
圧力計が高温にならないように放熱目的として用います。
仕様●サイズ (A) :10A●サイズ (B) :3/8B●略式O型アズワン品番65-8307-08
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9256-91
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
27,300税込30,030
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(Rc):2"●対辺(mm):93●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9256-95
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,850税込5,335
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-14
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,620税込3,982
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-92
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
9,770税込10,747
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-73
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-98
SuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプ ミナミサワSuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプミナミサワ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
SuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプ ミナミサワSuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプミナミサワ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。泡沫吐水(ソフト水流)。接続ネジ:W26山20電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。電池が切れる前に点滅でお知らせします。センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整アズワン品番65-3750-88
G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用 エスコG 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無しアズワン品番65-5663-14
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材材質ステンレス
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ
329税込362
1個
4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。塗装仕上げ
用途配管部材材質ステンレスマットブラック
給水座金 つば無 EA440CVシリーズ エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304外径(Φmm)【プレート】48
割座金 クロムめっき 光洋産業割座金 クロムめっき光洋産業
489税込538
1個
8日以内出荷
割座金(クロムめっき)
対辺(mm)27寸法(Φmm)60コード2330795アズワン品番64-5126-59
ステン角型プレート(のり付) ミヤコステン角型プレート(のり付)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
角型ののり付のステンレスプレートです。壁や床の角の穴隠しに便利です。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
ゴムプレート(のり付) ミヤコゴムプレート(のり付)ミヤコ
329税込362
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
材質EPDM
ワン座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワン座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
259税込285
1個
翌々日出荷
樹脂製トラップ用の目かくし用ワン。 パイプ直径25mm用。
穴径(Φmm)25.5外径(Φmm)67
カバープレート RohdeカバープレートRohde
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ワッシャー INAX(LIXIL)ワッシャーINAX(LIXIL)
159税込175
1個
当日出荷
適合LF-50KQ,LF-3SQなど
止水栓座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
床や壁の貫通部をきれいに隠すことが出来ます。 かっちりとしたデザインでスタイリッシュな空間を。
用途床や壁の貫通部隠しとして。幅(mm)60高さ(mm)15質量(g)500奥行(mm)60呼び径13
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
759税込835
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:50A塩ビ管 適用管外径許容範囲:57~64mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:57~64穴径(mm)55
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
759税込835
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:40A塩ビ管 適用管外径許容範囲:46~52mm 。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:46~52外径(mm)97穴径(mm)45
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:30A塩ビ管 適用管外径許容範囲:37~42mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:37~42外径(mm)80穴径(mm)36
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
359税込395
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:14~17mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:14~17外径(mm)60穴径(mm)13
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
359税込395
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:25~30mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:25~30穴径(mm)24
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入)GAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
ガオナ 立水栓取付部品セット GAONA(ガオナ)ガオナ 立水栓取付部品セットGAONA(ガオナ)
489税込538
1セット
5日以内出荷
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅呼び径(mm)13取付ねじサイズPJ1/2
カバーザガネ カクダイカバーザガネカクダイ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質
カバー TOTOカバーTOTO
709税込780
1個
3日以内出荷
外径(mm)55適合13mm用関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
給水座金(メッキ) ミヤコ給水座金(メッキ)ミヤコ
159税込175
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質黄銅(クロムメッキ)
メッキ付締座金(MB140A用 ミヤコメッキ付締座金(MB140A用ミヤコ
719税込791
1個
3日以内出荷
壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法13
巾広座金(メッキ) ミヤコ巾広座金(メッキ)ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
真鍮製の巾広化粧座金です。
材質黄銅(クロムメッキ)
富士座金 ミヤコ富士座金ミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ステンレス製の化粧座金です。
材質SUS304
シーリングプレート ミヤコシーリングプレートミヤコ
199税込219
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
別名、メッキ付割座金。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質鉄クロームメッキ
湯屋カラン用座金 ミヤコ湯屋カラン用座金ミヤコ
239税込263
1個
3日以内出荷
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。
材質黄銅(クロムメッキ)
ユニットバス貫通継手用座金 未来工業ユニットバス貫通継手用座金未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい合倍の化粧に使用します。 ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スペーサーに替えて使用します。
外径(Φmm)(平座)65セット内容平座(パッキン付)×1、平座×1、パッキン×1、スペーサー×1適合穴径(Φmm)(壁)50
ユニットバス貫通座金 未来工業ユニットバス貫通座金未来工業
679税込747
1個
翌々日出荷
ユニットバス壁への水栓エルボの取付に使用します。
適合(水栓エルボ)4型・4L型
化粧リング(内ネジ仕様) 未来工業化粧リング(内ネジ仕様)未来工業
759税込835
1個
翌々日出荷
壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
座金・プレート