絞り込み
ブランド
排水芯(mm)
コード長さ(m)
1・1.2
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・40~50未満・90~100未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・1000~1100未満・1200~1300未満・1300~1400未満・-
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 便器・タンク

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
315件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別) INAX(LIXIL)洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別)INAX(LIXIL)
72,980税込80,278
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル) SFAポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル)SFA
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
フラッシュマン FDシリーズ ミナミサワフラッシュマン FDシリーズミナミサワ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
フタ無しの大便器を手軽に自動水栓化。 洗浄時の接触を減らすことで、感染機会を減らします。
シルバー仕様設備保護洗浄:小洗浄が連続する場合は、配管つまり防止のため、使用状況に応じて大洗浄を行う。付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池2本タイプ後付け使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂/樹脂フランジ/ガラスセンサ窓点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目(洗浄)感知時間が120秒未満→小洗浄水量、120秒以上→大洗浄水量適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧0.075(流動時) 最高水圧0.75
フタ開閉工具ロングタイプ(TEA95/95L/96/96L用) ミナミサワフタ開閉工具ロングタイプ(TEA95/95L/96/96L用)ミナミサワ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タイプフタ開閉工具ロング
フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用 ミナミサワフラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用ミナミサワ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源(V)AC100(50/60Hz)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セット アサヒ衛陶非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セットアサヒ衛陶
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。ホワイト(W)仕様腰掛便器+普通便座セットセット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001Wタイプ非水洗トイレ、普通便座
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98RTOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし)Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式最大消費電力(W)9(寒冷地は36)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
ロータンク用消音キャップ INAX(LIXIL)ロータンク用消音キャップINAX(LIXIL)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
小便器洗浄水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便器洗浄水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小便器洗浄のための水栓
材質青銅長さ(mm)(直管)90呼び径13
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)質量(g)550タイプ新設・改装タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×150
LG便器ネオボルテック式6L INAX(LIXIL)LG便器ネオボルテック式6LINAX(LIXIL)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
大型サイズの超節水ECO6です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
オフホワイト洗浄水量(L)大/6、小/4.5仕様床排水(Sトラップ)、ハイパーキラミック種別ネオボルテックス式、大型サイズ
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
凍結防止一般地用機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)
キャップナット ミナミサワキャップナットミナミサワ
799税込879
1個
4日以内出荷
シルバー商品タイプキャップナット
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGATOTO
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。 GGAが提案する、3つの特長。1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.セフィオンテクト従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。3.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。
関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.51MB) 図面(3.59MB)グリーン購入法適合
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800TOTO
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷から16日以内出荷
シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 3つの特長1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
4972519 Janis(ジャニス工業)4972519Janis(ジャニス工業)
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
4972521 Janis(ジャニス工業)4972521Janis(ジャニス工業)
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
アラウーノ小便器 Panasonic(パナソニック)アラウーノ小便器Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
衝撃に強くて軽いから輸送・施工効率UP。一人でもスピーディに施工しやすい軽さでリフォームにもおすすめ。汚れに強い素材だから少ない水で洗浄。継ぎ目や凹凸が少なく汚れがたまりにくい。洗浄水量は1回あたり約400mL。節水性と施工性に優れたスゴピカ素材の小便器。(センサー付自動洗浄タイプ)
使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)5以下 (パルブ作動時:8以下)使用圧力範囲(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)接続ねじ【給水】PJ1/2(Rc1/2と接続してください)機能【前洗浄】あり/なし(出荷時は「なし」に設定)使用水上水・中水感知方式約5秒以上(5秒未満では感知しません)洗浄水量(L)0.4(増量時0.9)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)404×923×400感知距離(m)0.4洗浄2時間毎 約10秒吐水
アラウーノS160タイプ1K 便器本体 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1K 便器本体 床排水標準タイプPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
関連資料(0.15MB) (0.19MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
関連資料(0.15MB) (0.19MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160タイプ1K 便器本体 壁排水120タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1K 便器本体 壁排水120タイプPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
関連資料(0.15MB) (0.19MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水155タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水155タイプPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
関連資料(0.15MB) (0.19MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
関連資料(0.15MB) (0.19MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプ フラットリモコン Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプ フラットリモコンPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに
構成便器本体:CH1601WSK×1 配管セット:CH160FR×1グリーン購入法適合
タンクレストイレ ネオレスト LS1 TOTOタンクレストイレ ネオレスト LS1TOTO
349,800税込384,780
1セット
4日以内出荷
至福に満ちたひとときを過ごす、優雅で上質なリラクゼーションスペースを。
ホワイト定格消費電力(W)1276電源コード(m)1排水方式給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.79MB) 図面(0.24MB)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0グリーン購入法適合排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)411×720×497洗浄方式トルネード洗浄
【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック)【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ2Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
用途おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。関連資料(0.71MB)グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック)【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ1Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1セット
4日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
用途おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。関連資料(0.71MB)グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック)【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ0Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1セット
4日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
用途おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。関連資料(0.71MB)グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
アラウーノVセット 床排水標準タイプ便座なし手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプ便座なし手洗い付きPanasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプ便座なし手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプ便座なし手洗いなしPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプSN5手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプSN5手洗い付きPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプSN5手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプSN5手洗いなしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット
11日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプS5手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプS5手洗いなしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプS4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプS4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプS4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプS4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプS3手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプS3手洗い付きPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

便器・タンク