20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN αDELMAN(デルマン)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄関連資料適合表(1.29MB)洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
横4連ストック付紙巻器 INAX(LIXIL)横4連ストック付紙巻器INAX(LIXIL)
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷
選べるペーパーストック数 補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。 ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。 また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。 体も支えられる高耐荷重 立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。 鍵付(盗難防止) 正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。
材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)515×135×145適合幅(mm)ペーパー:116以下機能ワンハンドカットタイプ高耐荷重
エンジェルK ミニダストボックス コンビエンジェルK ミニダストボックスコンビ
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
開口部にパッキンをめぐらせ、においが漏れにくい(メーカー従来品比)同シリーズおむつ交換台の下に設置可能荷物が置ける天板バックボード付き紙おむつ約30個が入る25Lポリ容器内蔵強力消臭剤5個入り※消臭剤は消耗品です※Combi ンジェルKミニダストボックスKD32のみ、標準色のナチュラル(NA)の色味が他の5製品とは若干異なります。詳しくは「カラーサンプル帳」にてご確認ください。※木製品の色調は製品により異なります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質本体/繊維板(MDF)・投入口/ステンレス鋼質量(kg)14ナチュラル外形寸法(mm)W337×D461×H725グリーン購入法適合
ベビーキープ・スリム コンビベビーキープ・スリムコンビ
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状交換可能な衝撃防止背クッションメーカー旧製品「ベビ ーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)ガードステッカーには点字表記4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー寸法(mm)(閉時)W286×D98×H1,150、(開時)W286×D280×H1,150質量(kg)7.5クリアホワイト対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
チェンジングボード コンビチェンジングボードコンビ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
床に手を触れず開閉が可能汚れに強く清掃しやすい形状ゆっくり開閉するソフトダウン機構ステップ面に滑り止め加工既存のトイレブースにも設置可能4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂質量(kg)3.6クリアホワイト外形寸法(mm)[閉時]W472×D75×H450[開時]W472×D448×H63
5連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)5連ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
堅牢でシンプルデザイン。使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質ステンレスシルバータイプ5連適合サイズ(mm)紙幅114±2芯の径30以上 巻取りの径105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×130×544仕上ヘアーライン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×130×544
トイレアームレスト床固定タイプ TOTOトイレアームレスト床固定タイプTOTO
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。 アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000水平荷重(N)600
トイレ用手すり アームレスト TOTOトイレ用手すり アームレストTOTO
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
ひじ掛けいすの感覚で使用できるトイレ用のアームレストです。リラックスした姿勢が保て、立ち座りの際にも便利です。アームレストはデザイン性の高いなだらかな曲線形状です。はね上げ式のため、掃除の際などじゃまになりません。楽な姿勢でリラックスできるひじ掛けは、腕や手のひらがそっとフィットする形状です。ローシルエット便器にもなじむスッキリとしたデザインです。
付属品Mねじ部:M10×17、コーチねじ部:Φ10×78 (木下地ハンガーボルト固定)材質ひじ掛け:鋼管+発泡ウレタン、固定プレート:鋼板、固定プレートカバー・ボルトカバー:樹脂耐荷重【垂直荷重】1kN【水平荷重】600N
ベビーキープ・スリム コンビベビーキープ・スリムコンビ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状交換可能な衝撃防止背クッションコーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具W31別売)環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)ガードステッカーには点字表記4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー寸法(mm)(閉時)W286×D98×H676、(開時)W286×D280×H676質量(kg)4.6クリアホワイト
着替え台用ステップマット コンビ着替え台用ステップマットコンビ
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
側板が短く、周囲の確認や横に置いた荷物を取り出しやすい設計保護者はマット下にひざをつくことができるマットはやわらかいクッション材を使用正面にお子さま用手かけを装備
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KK21/KS21の材質)質量(kg)22(KK21+KS21の合算質量)木部:ナチュラル 貼り材:ベージュ外形寸法(mm)W550×D800×H900(KK21+KS21の組合せ寸法)対象使用対象月齢:つかまり立ち(生後9か月ごろ)~3才(36か月)まで
ダスタっ子ミニ(紙おむつ用ダストボックス ) オモイオ (omoio)ダスタっ子ミニ(紙おむつ用ダストボックス )オモイオ (omoio)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
付属品ビスセット材質主材:スチールアクリル焼付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:605×230×1060mm
ソフトにぎりバーL2型 カクダイソフトにぎりバーL2型カクダイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
入隅、出隅兼用。L1、L2寸法1500ミリは6本足タイプ。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)。
パイプ径(Φmm)34
ペーパー盗難防止鍵付棚付横4連ワンハンドペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)ペーパー盗難防止鍵付棚付横4連ワンハンドペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷から32日以内出荷
堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×140×150浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
洗面器・手洗器被覆手摺 ミヤコ洗面器・手洗器被覆手摺ミヤコ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
ストール小便器手摺 ミヤコストール小便器手摺ミヤコ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
ストール小便器被覆手摺 ミヤコストール小便器被覆手摺ミヤコ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
パイプ径(Φmm)34
手すりコンテンポラリL型(Lタイプ) TOTO手すりコンテンポラリL型(Lタイプ)TOTO
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
長さ(mm)800×600タイプL握り径(Φmm)32
リモコンスタンド INAX(LIXIL)リモコンスタンドINAX(LIXIL)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。 ・安定感のあるローシルエットデザイン ・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。 ・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。材質ステンレス、底部:鋼板(塗装)寸法(mm)300×185×640質量(kg)7.8取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
MBソフトタッチバー入隅コーナー型 ミヤコMBソフトタッチバー入隅コーナー型ミヤコ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
MBソフトタッチバー出隅コーナー型 ミヤコMBソフトタッチバー出隅コーナー型ミヤコ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ設備用品