絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • INAX(LIXIL)(39)
  • オーム電機(2)
  • リーベックス(2)
  • スマイルキッズ(2)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DELMAN(デルマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ用擬音装置 音姫 TOTOトイレ用擬音装置 音姫TOTO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~45音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
流すボタン組品 TOTO流すボタン組品TOTO(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
仕様内容量:1個関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
リモコン取り付けプレート TOTOリモコン取り付けプレートTOTO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800材質樹脂寸法(mm)182×16×303パステルアイボリー
らくらくリモコン(オプション) TOTOらくらくリモコン(オプション)TOTO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84ホワイト高さ(mm)25
音姫後付けプレート TOTO音姫後付けプレートTOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用材質樹脂製寸法(mm)180×14×324ホワイト
人体感知センサーユニット TOTO人体感知センサーユニットTOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
電波受信ユニット TOTO電波受信ユニットTOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
コンビネーション・AC100Vタイプでも、電波受信ユニットとセットすれば、無線スイッチとセットすることができ、壁裏の配線工事が不要となります。
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
スイッチボックス TOTOスイッチボックスTOTO
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
長さ(mm)55幅(mm)35高さ(mm)70
分岐コード TOTO分岐コードTOTO
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
スペーサー(スイッチユニット用) TOTOスペーサー(スイッチユニット用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
人体感知センサーユニットを露出対応したり、既設取り替えに使用する際のスペーサーです。(側面に露出配線用のノックアウト部付き)
音姫 TOTO音姫TOTO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
タイプAC100Vタイプサイズ(mm)170×26×120
スティックリモコン TOTOスティックリモコンTOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ乾電池寸法(mm)290×22×43
らくらくリモコン脱臭付き TOTOらくらくリモコン脱臭付きTOTO
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
仕様止・おしり・乾燥付き寸法(mm)220×25×84ホワイトタイプアプリコットF3W・F3・F2/S2用
養生カバー TOTO養生カバーTOTO
709税込780
1個
4日以内出荷
養生カバー TOTO養生カバーTOTO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
-
用途-関連資料(0.08MB)
養生キャップ TOTO養生キャップTOTO
209税込230
1個
4日以内出荷
養生カバー TOTO養生カバーTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
らくらくリモコン脱臭・乾燥付 TOTOらくらくリモコン脱臭・乾燥付TOTO
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様止・おしり付きホワイトタイプアプリコットF1/S1用

トイレ設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ類