ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(20件のレビュー)当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用材質EPDM
トイレロータンク修繕セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
タンク取付金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
ロータンク連結ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
排水フレキ接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
仕様洋風Pタイプ便器用材質軟質塩化ビニル色アイボリー
ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプ
床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から6日以内出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
便座取付具SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。
廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
ロータンクサイフォンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質ABS樹脂寸法A(mm)300寸法B(mm)60
ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)予約販売
三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
ロータンクサイフォン弁座パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
ロータンク取付ビスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
主にロータンクを取り付ける際に使用するビスのセット、4本1組
ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
小便管用平パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
小便器洗浄水栓と直管の接続部のパッキン
洗浄管エスコ税込¥2,893¥2,630
水栓TOTO税込¥26,378~¥23,980~
横形自在水栓エスコ税込¥11,440¥10,400
立水栓エスコ税込¥6,479¥5,890