11ページ目: トイレ部品

898件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナキット INAX(LIXIL)ストレーナキットINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)46適合品番CW-Kシリーズ(K40・K30タイプ)・CW-K(100・111・120・121・131タイプ)
アラウーノS160配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
大便器用スパッド エスコ大便器用スパッドエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
大便器用。
ハイタンクセット(カバーつき) カクダイハイタンクセット(カバーつき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ボールタップ、Wサイフォンの取付位置は現場で設定できます。付属の発泡スチロール製カバーに塗装、装飾が施せます。Wサイフォン取付時の開口寸法 タンク:38~40mm カバー:60mm左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ回り仕様ビス付き材質タンクPE ボールタップPO W サイフォン青銅 ハイタンク用天秤鋼 カバー発泡スチロール洗浄水量(L)約11
小便器ホース カクダイ小便器ホースカクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材仕様パッキン付き材質PVC、黄銅
小便器用フレキ ミヤコ小便器用フレキミヤコ(1件のレビュー)
869税込956
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
手元スイッチ付ケアサポート水栓(しびん洗い用) INAX(LIXIL)手元スイッチ付ケアサポート水栓(しびん洗い用)INAX(LIXIL)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。
タイプ非自動使用地区一般地適合場所医療・施設用
さしこみソケット カクダイさしこみソケットカクダイ
849税込934
1個
4日以内出荷
洗面・手洗いの排水継手
材質ABS呼び32使用温度(℃)1~50
フラッシュバルブ洗浄管(ベンド) カクダイフラッシュバルブ洗浄管(ベンド)カクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
耐食性に優れているため、再生水利用の配管にも使用できます。
材質アズワン品番64-6505-99
変換アダプター INAX(LIXIL)変換アダプターINAX(LIXIL)
899税込989
1個
4日以内出荷
フランジ接続部 INAX(LIXIL)フランジ接続部INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
キャップワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63 INAX(LIXIL)キャップワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63INAX(LIXIL)
239税込263
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
キャップ付木ネジ 5.8×63 INAX(LIXIL)キャップ付木ネジ 5.8×63INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
239税込263
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)5.8×63
止水栓 INAX(LIXIL)止水栓INAX(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
仕様水抜式
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
仕様手洗なし、補給水管あり本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)給水方式横形(フレキホース)
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
ボールタップ(手洗なし・補給水切換なし) INAX(LIXIL)ボールタップ(手洗なし・補給水切換なし)INAX(LIXIL)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
フロート弁 INAX(LIXIL)フロート弁INAX(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
適合平付き・隅付ロータンクサイズゴム玉:大(65Φ)
AYボルト(2本1セット) INAX(LIXIL)AYボルト(2本1セット)INAX(LIXIL)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
16mmサプライ管袋ナット INAX(LIXIL)16mmサプライ管袋ナットINAX(LIXIL)
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様メッキ有適合小便フラッシュバルブ全般,小便水栓全般
大便器壁フランジセット INAX(LIXIL)大便器壁フランジセットINAX(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
24日以内出荷
用途C-25PU、S-203U・206R用適合C-25PU、S-203U・206R用
32mm隅付ロータンク用洗浄管(和風床上用) INAX(LIXIL)32mm隅付ロータンク用洗浄管(和風床上用)INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
寸法(mm)横引565
32mm平付ロータンク用洗浄管(S-207用) INAX(LIXIL)32mm平付ロータンク用洗浄管(S-207用)INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
用途ワン座なし洗浄管のみ、S-207と平付タンクの洗浄管として使用
フランジセット(鉛管用,LP100用) INAX(LIXIL)フランジセット(鉛管用,LP100用)INAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
洗浄管用支持金具(75mm) INAX(LIXIL)洗浄管用支持金具(75mm)INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
便座当たり止め INAX(LIXIL)便座当たり止めINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
分岐栓 INAX(LIXIL)分岐栓INAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途循環共用分岐栓適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレU・U3E用
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
材質樹脂パステルアイボリー寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101アズワン品番64-7852-32
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、黄銅、軟鋼、ゴム
小便器着脱トラップ用フック エスコ小便器着脱トラップ用フックエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
全長(mm)200
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CW-RV2製造番号P2651001~ CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~ 製造番号により、CWA-227となります。
適合品番CW-RV2製造番号P2651001~、CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~、製造番号により、CWA-227となります。
水圧判定治具 INAX(LIXIL)水圧判定治具INAX(LIXIL)
869税込956
1個
5日以内出荷
水圧判定治具
小便器用壁,床フランジ(VU50用) INAX(LIXIL)小便器用壁,床フランジ(VU50用)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VU50用
給水管用支持金具(100mm、Φ32.5) INAX(LIXIL)給水管用支持金具(100mm、Φ32.5)INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
寸法(mm)壁とパイプバンド芯の距離:100タイプ給水管用内径(Φmm)パイプバンド:32.5
シャワートイレストレーナ INAX(LIXIL)シャワートイレストレーナINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
駆動部 TOTO駆動部TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
便座ピン TOTO便座ピンTOTO
639税込703
1本
46日以内出荷
ロータンクレバー カクダイロータンクレバーカクダイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様くさりなし材質ABS、黄銅取付寸法(mm)19以上

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ部品