17ページ目: トイレ部品

898件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイタンク用天秤 カクダイハイタンク用天秤カクダイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
適合235-355ハイタンク専用仕様ビス付き材質
ピストンバルブ部(TEFV10型・TEFV20型他用、水道水・再生水共用) TOTOピストンバルブ部(TEFV10型・TEFV20型他用、水道水・再生水共用)TOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合品番TEFV10型、TEFV20型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ピストンバルブ部(TV580型他用) TOTOピストンバルブ部(TV580型他用)TOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合品番TV580型、TV585型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
連結管(TEFV74型他用) TOTO連結管(TEFV74型他用)TOTO
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番TEFV74・84型用(TEF71・74・81・84型(旧形)用と共通)
便座ピン TOTO便座ピンTOTO
769税込846
1セット
13日以内出荷
仕様便ふた用材質ステンレス鋼関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セット INAX(LIXIL)簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セットINAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
適合トイレーナヨウセット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114電源(V)100(50/60Hz)
小便器 部材 USB810系用置換えセット INAX(LIXIL)小便器 部材 USB810系用置換えセットINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合TOTO US810系セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
小便器 部材 AWU-507R系用置換えセット INAX(LIXIL)小便器 部材 AWU-507R系用置換えセットINAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-807R系セット内容止水栓2、ゴムホース
小便器 部材 AWU-506R系用置換えセット INAX(LIXIL)小便器 部材 AWU-506R系用置換えセットINAX(LIXIL)
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-506R系セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ
床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO床置小便器 UFH508CR+TG600PNTOTO
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水関連資料 寸法図 寸法図給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 寸法図 分解図(TG600PN)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
フロートバルブ部ユニット TOTOフロートバルブ部ユニットTOTO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
PP60°ベンド 光明製作所PP60°ベンド光明製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
準拠規格JWWA B116
PP90°ベンド 光明製作所PP90°ベンド光明製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
準拠規格JWWA B116
アルミ製フック TOTOアルミ製フックTOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
材質アルミ、SBR
ストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付) TOTOストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付)TOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
クイックスパッド本体 INAX(LIXIL)クイックスパッド本体INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
適合機種AMU-200AX、AMU-201AX、UF-17X、UF-18X、UF-2X、UF-2XNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4X、UF-4XNH、UF-7X、UF-7X-U、UF-8X、UF-8X-U、UF-801X、UF-801XNH、UF-9X、UF-9X-U、UF-901X
ノズル先端交換キット INAX(LIXIL)ノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
蝶番 INAX(LIXIL)蝶番INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】寸法A(mm)65
便フタゴム足 INAX(LIXIL)便フタゴム足INAX(LIXIL)
629税込692
1個
5日以内出荷
適合PASSOE37・E35シリーズ
小便器用ニップル パッキンなし ミヤコ小便器用ニップル パッキンなしミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。 フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法16×13
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
小便器用パイプ(Z) ミヤコ小便器用パイプ(Z)ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
小便器用のZ形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用パイプ(P) ミヤコ小便器用パイプ(P)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
小便器用のP形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
掃除用流しフランジ ミヤコ掃除用流しフランジミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジですTOTO小便器U810Cに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
小便器フランジ用シール ミヤコ小便器フランジ用シールミヤコ
429税込472
1個
3日以内出荷
適合品番M64FWS、M64FWTS、M64BWS、M64CWS、MB37SN、M64HW材質IIR
小便器用壁フランジ ミヤコ小便器用壁フランジミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
両アジャスト洗浄管 ミヤコ両アジャスト洗浄管ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
大便器用の両アジャスト洗浄管です。 洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管チーズ ミヤコ洗浄管チーズミヤコ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するチーズ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管ソケット(異径) ミヤコ洗浄管ソケット(異径)ミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するソケット継手です。
材質黄銅管クロームメッキ寸法L(mm)82
洗浄管エルボ45° ミヤコ洗浄管エルボ45°ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管エルボ90°異径 ミヤコ洗浄管エルボ90°異径ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
ネジ棒 ミヤコネジ棒ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
洗浄管支持金具のネジ棒です。 長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅
シスタン洗浄管 ミヤコシスタン洗浄管ミヤコ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ハイタンクと大便器を接続する洗浄管です。
材質黄銅管クロームメッキ寸法P(mm)80
洋風便器用床フランジ(深型) ミヤコ洋風便器用床フランジ(深型)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU75
M58J用 ゴムジョイント ミヤコM58J用 ゴムジョイントミヤコ
769税込846
1個
3日以内出荷
M58J用のゴムジョイントです。
材質SPVC
和風便器用ユニオン ミヤコ和風便器用ユニオンミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
下部ベンド72° ミヤコ下部ベンド72°ミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
ロータンクと便器を接続するナット付排水72°曲りパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ部品